| |
|
| Artikel-Nr.: 4322S-DVE4317784313414 Herst.-Nr.: DVE4317784313414 EAN/GTIN: 4317784313414 |
| |
|
| | |
| EU Universalreiniger und Autowaschkonzentrat E-COLL - Mild-alkalischer Universalreiniger und Autowaschkonzentrat mit Glanzeffekt - Selbstentölend - Für alle Werkstattbereiche - Zur Fahrzeugreinigung in Waschanlagen und zur Handwäsche - Zur Reinigung von Werkstattböden - Entspricht der Ö-Norm B 5105, biologisch abbaubar - Phosphatfrei - Einsatzkonzentration beim Sprühverfahren: LKW: 1:15 bis 1:20, PKW: 1:20 bis 1:25 - Einsatzkonzentration in automatischen Waschanlagen: Injektordosierung im Pumpverfahren: 1:10, bei Handwäsche: 250 ml auf 10 Liter Wasser - Einsatzkonzentration bei Werkstattböden: 1:20 bis 1:50- Inhalt 10 kg - Gebinde Kanister Weitere Informationen: | | Inhalt: | 10 kg | Gebinde: | Kanister |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Universal-Reiniger, Universalreiniger, allzweckreiniger, Autowaschkonzentrat, Cockpit-Spray, EU, Felgenreiniger, Industriegerätereiniger, Industriereiniger, Insektenentferner, Kaltreiniger, Konzentrat, Montagereiniger, Reinigungskonzentrat, Scheibenklar, Scheibenreiniger-Schaum, Systemreiniger, Universalreinigerwaschkonzentrat, Waschkonzentrat, Werkstattreiniger |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 35,99* | ab € 36,65* | € 51,42* | | | | Lager 4322 | | | | | | € 75,00* | ab € 37,90* | € 52,99* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 54,00* | € 75,25* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 56,18* | € 78,09* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 56,43* | € 78,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4322 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Kilogramm (ab € 3,79* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4322 | | Versand: Lager 4322 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 75,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4322 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|