| |
|
| Artikel-Nr.: 4322S-DVE4317784341752 Herst.-Nr.: DVE4317784341752 EAN/GTIN: 4317784341752 |
| | |
|
| | |
| EU Brennspiritus E-COLL - Hoher Alkoholanteil - Zur Verdünnung von Lacken, als Lösungsmittel und Frostschutz - Zum Reinigen und Entfetten von Glas, Kunststoff, Chrom, Gummi - Als Frostschutzmittel in Scheibenwaschanlagen (1:2) - Silikonfrei - 94 % Vol. Ethylalkohol - Leicht entzündlich Hinweis: Etikett auf dem Kanister nur in deutsch- Inhalt 20 l - Gebinde Kanister Weitere Informationen: | | Inhalt: | 20 l | Gebinde: | Kanister |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aceton, EU, Kunstharz-Verdünner, Lösemittel, Pinselreiniger, Spiritus, Verdünner |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 61,58* | € 79,59* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 61,61* | € 79,63* | | | | | 12 Tage | | | | | € 35,99* | ab € 63,44* | € 81,98* | | | | Lager 4322 | | | | | | € 75,00* | ab € 65,63* | € 84,80* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 71,42* | € 91,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4322 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 20 Liter (ab € 3,2815* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4322 | | Versand: Lager 4322 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 75,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4322 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|