Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Coilnägel glatt, blank 16Grad 2,8 x 70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Coilnägel glatt, blank 16Grad 2,8 x 70
Coilnägel glatt, blank 16Grad 2,8 x 70
Coilnägel glatt, blank 16Grad 2,8 x 70
Artikel-Nr.:
     4322S-DVE4317784513920
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DVE4317784513920
EAN/GTIN:
     4317784513920
Suchbegriffe:
Coilnägel
coilnägel
Coilnägel 16°, Glattschaft, blank - Geeignet für alle Systeme mit entsprechender Aufnahme - Mit CE-Kennzeichnung- Abmessung 2,8 x 70 mm - Nägel per Coil 250 Stück - Nägel per Palette 240000 Stück
Weitere Informationen:
Abmessung:
2,8 x 70 mm
Nägel per Coil:
250 Stück
Nägel per Palette:
240000 Stück
Weitere Suchbegriffe: 16°, blank, glatt, Glattschaft, Nageltechnik
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
6000
€ 35,99*
ab € 0,00868*
€ 0,01112*
Lager 4322
6000
€ 75,00*
ab € 0,00901*
€ 0,01148*
21 Tage
nicht lagernd
6000
Frei Haus
ab € 0,2091*
€ 0,2191*
Preise: Lager 4322
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6000 Stück
€ 0,01148*
€ 0,01366
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 0,01125*
€ 0,01339
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,01072*
€ 0,01276
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,0104*
€ 0,01238
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00901*
€ 0,01072
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 6000 Stück ( entspricht € 68,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4322
Versand: Lager 4322
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4322
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.