Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Coilnägel mit Ring, blank 16Grad 3,1 x 90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Coilnägel mit Ring, blank 16Grad 3,1 x 90
Coilnägel mit Ring, blank 16Grad 3,1 x 90
Coilnägel mit Ring, blank 16Grad 3,1 x 90
Artikel-Nr.:
     4322S-DVE4317784514033
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DVE4317784514033
EAN/GTIN:
     4317784514033
Suchbegriffe:
Coilnägel
coilnägel
Coilnägel 16°, Ringschaft, blank - Geeignet für alle Systeme mit entsprechender Aufnahme - Mit CE-Kennzeichnung- Abmessung 3,1 x 90 mm - Nägel per Coil 200 Stück - Nägel per Palette 144000 Stück
Weitere Informationen:
Abmessung:
3,1 x 90 mm
Nägel per Coil:
200 Stück
Nägel per Palette:
144000 Stück
Weitere Suchbegriffe: 16°, blank, mit, Nageltechnik, Ring, Ringschaft
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4322
3600
€ 75,00*
ab € 0,0146*
€ 0,0205*
1 Tag
248400
3600
€ 8,50*
ab € 0,0198*
€ 0,0273*
21 Tage
248400
3600
€ 35,99*
ab € 0,0204*
€ 0,0282*
1 Tag
248400
3600
Frei Haus
ab € 0,0405*
€ 0,0539*
7 Tage
248400
3600
Frei Haus
ab € 0,2091*
€ 0,2491*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4322
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3600 Stück
€ 0,0205*
€ 0,0244
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0146*
€ 0,01737
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.600 Stück
Mindestbestellmenge: 3600 Stück ( entspricht € 73,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4322
Versand: Lager 4322
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4322
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.