Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Coilnägel glatt, blank 16Grad 2,5 x 65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Coilnägel glatt, blank 16Grad 2,5 x 65
Coilnägel glatt, blank 16Grad 2,5 x 65
Coilnägel glatt, blank 16Grad 2,5 x 65
Artikel-Nr.:
     4322S-DVE4317784514231
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DVE4317784514231
EAN/GTIN:
     4317784514231
Suchbegriffe:
Coilnägel
coilnägel
Coilnägel 16°, Glattschaft, blank - Geeignet für alle Systeme mit entsprechender Aufnahme - Mit CE-Kennzeichnung- Abmessung 2,5 x 65 mm - Nägel per Coil 300 Stück - Nägel per Palette 288000 Stück
Weitere Informationen:
Abmessung:
2,5 x 65 mm
Nägel per Coil:
300 Stück
Nägel per Palette:
288000 Stück
Weitere Suchbegriffe: 16°, blank, glatt, Glattschaft, Nageltechnik
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
230400
7200
€ 35,99*
ab € 0,0065*
€ 0,00935*
Lager 4322
7200
€ 75,00*
ab € 0,00676*
€ 0,00963*
1
€ 5,90*
ab € 0,00662*
€ 0,01042*
1 Tag
122400
7200
€ 8,50*
ab € 0,00943*
€ 0,01327*
1 Tag
230400
7200
Frei Haus
ab € 0,0204*
€ 0,0278*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4322
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7200 Stück
€ 0,00963*
€ 0,01146
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00676*
€ 0,00804
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 7.200 Stück
Mindestbestellmenge: 7200 Stück ( entspricht € 69,336* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4322
Versand: Lager 4322
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4322
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.