Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrwerk X8 lenkbar Tragkraft 8 t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrwerk X8 lenkbar Tragkraft 8 t
Fahrwerk X8 lenkbar Tragkraft 8 t
Artikel-Nr.:
     4322S-DVE4332163821335
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DVE4332163821335
EAN/GTIN:
     4332163821335
Suchbegriffe:
Lenkfahrwerk
Schwerlast-Roller
Schwerlastroller
schwerlastroller
Schwerlast-Transportsystem Typ X- Länge 560 mm - Breite 420 mm - Typ X8 - Höhe 110 mm - Tragkraft 8 t - Auflagefläche 160 mm
Weitere Informationen:
Länge:
560 mm
Breite:
420 mm
Typ:
X8
Höhe:
110 mm
Tragkraft:
8 t
Auflagefläche:
160 mm
Weitere Suchbegriffe: Fahrwerk, Fahrwerke, Lenkfahrwerke, Schwerlast-Fahrwerke, Schwerlast-Transportroller, Schwerlast-Transportsysteme, Transport-Fahrwerke, Transportfahrwerk
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 440,68*
€ 497,21*
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 409,61*
€ 497,22*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 473,20*
€ 534,63*
6 Tage
12
Frei Haus
ab € 478,84*
€ 539,39*
Lager 4322
€ 75,00*
ab € 492,91*
€ 555,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4322
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 555,35*
€ 660,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 549,43*
€ 653,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 526,08*
€ 626,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 514,13*
€ 611,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 492,91*
€ 586,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 4322
Versand: Lager 4322
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4322
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
4332163821366
ab € 339,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.