Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrwerk X12 lenkbar Tragkraft 12 t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrwerk X12 lenkbar Tragkraft 12 t
Fahrwerk X12 lenkbar Tragkraft 12 t
Artikel-Nr.:
     4322S-DVE4332163821373
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DVE4332163821373
EAN/GTIN:
     4332163821373
Suchbegriffe:
Lenkfahrwerk
Schwerlast-Roller
Schwerlastroller
schwerlastroller
Schwerlast-Transportsystem Typ X- Länge 750 mm - Breite 450 mm - Typ X12 - Höhe 110 mm - Tragkraft 12 t - Auflagefläche 180 mm
Weitere Informationen:
Länge:
750 mm
Breite:
450 mm
Typ:
X12
Höhe:
110 mm
Tragkraft:
12 t
Auflagefläche:
180 mm
Weitere Suchbegriffe: Fahrwerk, Fahrwerke, Lenkfahrwerke, Schwerlast-Fahrwerke, Schwerlast-Transportroller, Schwerlast-Transportsysteme, Transport-Fahrwerke, Transportfahrwerk
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 617,60*
€ 693,10*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 579,32*
€ 693,11*
6 Tage
8
Frei Haus
ab € 670,23*
€ 743,36*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 671,93*
€ 749,78*
Lager 4322
€ 75,00*
ab € 698,64*
€ 777,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4322
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 777,09*
€ 924,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 767,62*
€ 913,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 744,28*
€ 885,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 726,54*
€ 864,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 698,64*
€ 831,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4322
Versand: Lager 4322
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4322
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
4332163821380
ab € 447,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.