| |
|
| Artikel-Nr.: 4322S-DVE7610567930066 Herst.-Nr.: DVE7610567930066 EAN/GTIN: 7610567930066 |
| |
|
| | |
| BRUNOX® Epoxy BRUNOX® epoxy patentierter Roststopp und Grundierer mit Epoxyharzen Rostsanierung in 3 Schritten: 1. Losen Rost abschleifen/abbürsten. Roststaub/Rostpartikel mit einem wasserfeuchten Tuch/Kompressor wegwischen/wegblasen, KEINEN SILIKONENTFERNER, BREMSENREINIGER oder VERDÜNNER für diesen und weitere Schritte verwenden. 2. 3-4 Mal BRUNOX® epoxy - Spray applizieren. BRUNOX® epoxy auf vollständige Trocknung prüfen (FINGERNAGELHART) - kein Abwaschen nötig 3. BRUNOX® epoxy Schicht trockenschleifen, nur den Glanz entfernen. Spachtelmassen, 1-K-Füller oder direkt die Endlackierung applizieren. - Kein Abwaschen - Unbeschränkt lagerbar im Streichgebinde - Sehr guter Verlauf, hinterlässt keine Pinselspuren - Enthält keine Schwermetalle und keine mineralischen Säuren - Weitgehend verträglich mit den meisten handelsüblichen Decksystemen - Kann auch mit Airless- oder mit Druckluftpistolen jeder Art unverdünnt appliziert werden - Dringt ca. 7-10 Mal tiefer in die Rostporen ein als herkömmliche Rostumwandler Emulsionen- Inhalt 5 l - Ausführung Streichqualität Weitere Informationen: | | Inhalt: | 5 l | Ausführung: | Streichqualität |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Brunox, Epoxy, Wartungsprodukte |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 189,32* | € 231,04* | | | | | 16 Tage | | | | | € 35,99* | ab € 188,09* | € 231,06* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 181,05* | € 234,02* | | | | Lager 4322 | | | | | | € 75,00* | ab € 194,99* | € 239,05* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 195,56* | € 239,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4322 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 5 Liter (ab € 38,998* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4322 | | Versand: Lager 4322 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 75,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4322 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|