Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Ersatzmulde gelocht zu TK/100, 100 l Fort


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoff-Ersatzmulde gelocht zu TK/100, 100 l Fort
Kunststoff-Ersatzmulde gelocht zu TK/100, 100 l Fort
Kunststoff-Ersatzmulde gelocht zu TK/100, 100 l Fort
Artikel-Nr.:
     4322S-DVE8711755731089
Hersteller:
     ALTRAD
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8711755731089
Suchbegriffe:
Ersatzmulde
Schubkarrenmulde
schubkarrenmulde

Weitere Informationen:
Gewicht:
3000 g
Bezeichnung:
Ersatzmulde TK-100
Durchmesser Rad:
400 mm
Breite Rad:
100 mm
Breite gesamt:
680 mm
Weitere Suchbegriffe: DVE8711755731089, Schubkarren, und, Futter-Schubkarre, TK-100, Altrad, Universal-, Bau-, Kstst-Ersatzmulde, Kunststoff-Ersatzmulde
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 35,99*
ab € 48,25*
€ 63,17*
€ 4,80*
ab € 49,17*
€ 64,00*
Lager 4322
€ 75,00*
ab € 49,12*
€ 64,00*
€ 4,80*
ab € 49,20*
€ 64,00*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 63,61*
€ 81,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4322
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,00*
€ 76,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,38*
€ 74,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,30*
€ 70,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,87*
€ 67,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,69*
€ 65,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,12*
€ 58,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 4322
Versand: Lager 4322
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4322
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.