| |
|
| Artikel-Nr.: 4323S-801531 Herst.-Nr.: SK-1566 EAN/GTIN: 4050075584482 |
| |
|
| | |
| - Filterstandanzeige - mikroprozessorgesteuerte Einstellung der Turbinendrehzahl - schnelle und einfache Installation - kompatibel mit Weller Easy/Click-System und Weller WX Lötstation - stufenlos regelbar (30-100 %) - geringer Wartungsaufwand - leichter Filterwechsel - Vor- und Hauptfiltersystem - gute Mobilität durch geringes Gewicht auf Rollen - automatische Druckregelung - Ausführung für vier Arbeitsplätze - Leistung 275 W - Abmessung L x B x H 345 x 325 x 505 mm - Vakuum 0,027 bar - Fördermenge max. 230 m³/h - Lautstärke <48 dB - USB-Schnittstelle ja - 1 Stück Lötrauchabsaugung - 1 Stück Schlauchanschluss gerade - 1 Stück Feinstaubfilter F7 - 1 Stück Kompaktfilter (Partikelfilter H13, 50 % Aktivkohle/50 % Chemisorb) - 0 bei Auswahl der Ausführung: - 0 pro Arbeitsplatz je ein Kit 1 WF enthalten Weitere Informationen: | | Ausführung: | für vier Arbeitsplätze | Leistung: | 275 W | Abmessung L x B x H: | 345 x 325 x 505 mm | Vakuum: | 0,027 bar | Fördermenge max.: | 230 m³/h | Lautstärke: | <48 dB | USB-Schnittstelle: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abluftreiniger, Absauganlage, Absauggerät, Absaugsystem, Absaugung, COO53626699, Filtergerät, Luftfilter, Lötabsaugung, Lötdampfabsaugung, T0053626699, Wetec, Zero Fume |
| | |
| |