Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bofa Laserabsaugung AD 350


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bofa Laserabsaugung AD 350
Bofa Laserabsaugung AD 350
Artikel-Nr.:
     4323S-802431
Hersteller:
     Bofa
Herst.-Nr.:
     L0542A0000
EAN/GTIN:
     4050075700493
Suchbegriffe:
L0542A0000
BOFAD350
Laserabsaugung
Lötrauch

Rauchabsaugung und Filtrationssystem das potentiell schädliche Dämpfe und Partikel wirkungsvoll entfernt. Das System hilft einen staubfreien und sauberen Arbeitsbereich aufrechtzuerhalten und reduziert dabei Schadstoffe und Verunreinigungen.

Die Leise und kompakte Absaugung ist ideal für den Einsatz bei Lasergravuren, in Schulen, Werkstätten und kleinen Industriebetrieben.



Merkmale:
  • Gebläse mit hohem Luftstrom und Luftdruck
  • 3-Stufen-Filterung
  • Filterzustandsanzeige
  • eingebaute Schalldämpfung
  • Filter mit hoher Lebensdauer und niedrigen Wiederbeschaffungskosten
  • digitale Geschwindigkeitsregelung
  • DeepPleat-Vorfilter
  • pulverbeschichtet
Lieferumfang:
  • 1 Stück Laserabsaugung AD 350
  • 1 Stück kombinierter HEPA-/Gasfilter
  • 1 Stück Vorfiltermatte
Weitere Informationen:
Gewicht:
40000 g
Leistung:
1,1 kW
Abmessung L x B x H:
375 x 375 x 590 mm
Durchflussmenge:
380 m³/h
Schlauch-Ø:
100 mm
Lautstärke:
<60 dB(A)
Filterleistung:
99,997 %
Weitere Suchbegriffe: Garvieren, Gravuren, Dämpfe, Partikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.923,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.085,92*
€ 2.482,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.072,17*
€ 2.465,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.002,80*
€ 2.383,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.961,76*
€ 2.334,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.923,91*
€ 2.289,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.