Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserabsaugung AD Nano


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laserabsaugung AD Nano
Laserabsaugung AD Nano
Artikel-Nr.:
     4323S-802436
Hersteller:
     Bofa
Herst.-Nr.:
     L2952A
EAN/GTIN:
     4050075560158
Suchbegriffe:
Bofa
Dämpfe
Gravieren
Gravuren
Das Kompaktsystem, das für die Kleinindustrie und leichte Lasercoding-Anwendungen entwickelt wurde. Das AD Nano-Rauchabzugs- und Filtersystem wurde entwickelt, um Anwendungen mit leichter und mittlerer Belastung zu ermöglichen. Das Kompaktsystem eignet sich optimal für die Kleinindustrie und leichte Lasercoding-Anwendungen, während die Gegenstromfiltertechnologie die Filterleistung erhöht und eine längere Lebensdauer der Filter sicherstellt. - Gegenstrom - Easy-Seal-Filteranbringung - lange Lebensdauer, kostengünstige Austauschfilter - DeepPleat DUO-Vorfilter - geringe Stellfläche - niedriger Geräuschpegel - Leistung 135 W - Abmessung L x B x H 400 x 360 x 743 mm - Durchflussmenge 170 m³/h - Schlauch-Ø 50 mm - Lautstärke <60 dB(A) - Filterleistung 99,997 %
Weitere Informationen:
Leistung:
135 W
Abmessung L x B x H:
400 x 360 x 743 mm
Durchflussmenge:
170 m³/h
Schlauch-Ø:
50 mm
Lautstärke:
<60 dB(A)
Filterleistung:
99,997 %
Weitere Suchbegriffe: Laserabsaugung, Lötrauch, Partikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.806,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.953,03*
€ 2.324,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.942,02*
€ 2.311,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.878,86*
€ 2.235,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.840,60*
€ 2.190,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.806,25*
€ 2.149,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.