Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachbodenregal, Grundregal, 1.030 x 2.000 x 600 mm, Fachbodenanzahl 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fachbodenregal, Grundregal, 1.030 x 2.000 x 600 mm, Fachbodenanzahl 5
Fachbodenregal, Grundregal, 1.030 x 2.000 x 600 mm, Fachbodenanzahl 5
Fachbodenregal, Grundregal, 1.030 x 2.000 x 600 mm, Fachbodenanzahl 5
Fachbodenregal, Grundregal, 1.030 x 2.000 x 600 mm, Fachbodenanzahl 5
Fachbodenregal, Grundregal, 1.030 x 2.000 x 600 mm, Fachbodenanzahl 5
Artikel-Nr.:
     4323S-804846
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     5370.RB.1113
EAN/GTIN:
     4052339010898
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Steck-Regal
Steckregal
- Regalrahmen aus Profilstahl - glanzverzinkte Stahlböden - extra robust - Stecksystem - Ausführung Grundregal - Abmessung B x H x T 1.030 x 2.000 x 600 mm - Fachbodenanzahl 5 - Profilstärke 30 x 30 mm - Fachbodenstärke 40 mm - Höhenverstellung 50 mm Raster - Fachbodenbreite 970 mm - Fachbodentiefe 400/500/600 mm - Regalhöhen 2.000/2.500 mm - Fachlast 100 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Grundregal
Abmessung B x H x T:
1.030 x 2.000 x 600 mm
Fachbodenanzahl:
5
Profilstärke:
30 x 30 mm
Fachbodenstärke:
40 mm
Höhenverstellung:
50 mm Raster
Fachbodenbreite:
970 mm
Fachbodentiefe:
400/500/600 mm
Regalhöhen:
2.000/2.500 mm
Fachlast:
100 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung
Weitere Suchbegriffe: grundregal, Anbauregal, Fachbodenregal, Regal, Stahlregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 174,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,49*
€ 256,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,20*
€ 252,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,05*
€ 240,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,94*
€ 237,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,24*
€ 207,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.