Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reststegfräse DPF-300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reststegfräse DPF-300
Reststegfräse DPF-300
Artikel-Nr.:
     4323S-806015
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     806015
EAN/GTIN:
     4050075931316
Suchbegriffe:
Leiterplatte
Nutzenfräse
Nutzentrenner
Reststegfräse
Die DPF-300 ist ein manuelles Nutzentrennungssystem, um die Bedürfnisse der Nutzentrennung von Kleinserien zu erfüllen, wenn die Verwendung einer Zange das Produkt einer übermäßigen Arbeit verschlimmern könnte und wenn die Verwendung einer automatischen Nutzentrennung die Kosten nicht rechtfertigen würde. Das Hauptmerkmal der DPF-300 ist die Möglichkeit, den Fräser und die austauschbare Führung (patentiert) sehr schnell zu wechseln. Die besondere Form der Führung verhindert eine Beschädigung der montierten Bauteile. Ebenso werden Probleme durch Stress, Bruch oder Ausreißen von PCB-Fasern minimiert. Es schneidet den Isthmus mit der gleichen Qualität wie ein automatisches System, aber mit niedrigeren Kosten. Das Vakuumsystem ermöglicht das System einfach und schnell in jedem Arbeitsbereich zu platzieren. - auswechselbare Führung aus gehärtetem und vergütetem Stahl. - Fräswerkzeuge aus Hartmetall mit spezifischer Geometrie für FR4, CEM und Aluminiumschnitt - integriertes elektrisches Absaugsystem direkt an der austauschbaren Führung, mit integriertem Kartuschenfilter - laminierter ESD-Tisch, ESD verzinkte Stahl-Frontfüße und hintere Drehräder mit Bremse - Abmessung L x B x H 640 x 700 x 950 mm - Leistung 0,90 kW - Spannung 230 V - Fräsbreite 0,8-3,175 mm (je nach Fräser) - Drehzahl max. 24.000 U/min. - Rollen-Ø 80 mm - Schlauchanschluss-Ø 8 mm - Farbe lichtgrau - Schalldruckpegel 83 dB - Vibration < 2,5 m/s - 1 Stück Reststegfräse DPF-300 - 1 Stück Führung - 10 Stück Fräser Ø 2,0 mm
Weitere Informationen:
Abmessung L x B x H:
640 x 700 x 950 mm
Leistung:
0,90 kW
Spannung:
230 V
Fräsbreite:
0,8-3,175 mm (je nach Fräser)
Drehzahl:
max. 24.000 U/min.
Rollen-Ø:
80 mm
Schlauchanschluss-Ø:
8 mm
Farbe:
lichtgrau
Schalldruckpegel:
83 dB
Vibration:
< 2,5 m/s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.300,23*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.531,94*
€ 7.773,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.494,16*
€ 7.728,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.351,17*
€ 7.557,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.300,23*
€ 7.497,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.