| |
|
| Artikel-Nr.: 4323S-832580 Herst.-Nr.: 832580 EAN/GTIN: 4050075159437 |
| |
|
| | |
| Statisch ableitende Matte mit hohem ergonomischem Nutzen. Die aufgeraute Oberfläche ist rutschhemmend und ist einfach zu reinigen. Vier abgeschrägte Seiten sorgen für stolperfreien Zugang.- erfüllt IEC61340-4-1 - Rutschfestigkeit R9 nach DIN 51130 und BG-rule BGR181 - geeignet für leichte Beanspruchung in trockenen Bereichen - frei von DOP, DMF und ozonabbauenden Substanzen, silikon- und schwermetallfrei - elastisch - stoßdämpfend - Abmessung L x B 910 x 18.300 mm - Ausführung Rolle - typischer Oberflächenwiderstand Rg=10^6-10^9 Ohm - Materialstärke 9,4 mm - Farbe grau - Material Vinyl Weitere Informationen: | | Abmessung L x B: | 910 x 18.300 mm | Ausführung: | Rolle | typischer Oberflächenwiderstand: | R<sub>g</sub>=10<sup>6</sup>-10<sup>9</sup> Ohm | Materialstärke: | 9,4 mm | Farbe: | grau | Material: | Vinyl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Anti-Fatique, Bodenmatte, ESD-Arbeitsplatzmatte, Komfortmatte, Personenschutzmatte, Steharbeitsmatte |
| | |
| |