Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwagen, ESD, 1.125 x 624 x 980 mm, Ladeflächen 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischwagen, ESD, 1.125 x 624 x 980 mm, Ladeflächen 3
Tischwagen, ESD, 1.125 x 624 x 980 mm, Ladeflächen 3
Artikel-Nr.:
     4323S-866890
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     866890
EAN/GTIN:
     4035694009943
Suchbegriffe:
ESD-Etagenwagen
ESD-Tischwagen
Etagenwagen
Leiterwagen
Rahmenprofil mit dauerhaft geschützter Oberfläche.- Pulverbeschichtung RAL 7024 graphitgrau - schlag- und kratzfest, Traglast je Etagenboden 80 kg - zwei leitfähige Lenkrollen mit Radfeststeller, zwei Bockrollen - Ladeflächen aus elektrisch leitfähigen Dekorspanplatten - Abmessung L x B x H 1.125 x 624 x 980 mm - Ladeflächen 3 - typischer Ableitwiderstand Rs=10^4-10^6 Ohm - Traglast 250 kg - Rollen-Ø 125 mm
Weitere Informationen:
Abmessung L x B x H:
1.125 x 624 x 980 mm
Ladeflächen:
3
typischer Ableitwiderstand:
R<sub>s</sub>=10<sup>4</sup>-10<sup>6</sup> Ohm
Traglast:
250 kg
Rollen-Ø:
125 mm
Weitere Suchbegriffe: Tischwagen, esd-etagenwagen cordes, esd etagenwagen, Kommisionierwagen, Regalwagen, Transportwagen
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 406,37*
€ 449,35*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 409,38*
€ 453,93*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 415,69*
€ 459,26*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 393,91*
€ 461,09*
Lager 4323
€ 75,00*
ab € 424,48*
€ 467,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4323
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 467,44*
€ 556,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 462,75*
€ 550,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 450,10*
€ 535,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 442,64*
€ 526,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 424,48*
€ 505,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 4323
Versand: Lager 4323
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4323
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
sw-700.860
ab € 994,66*
Ähnlich
Cordes
sw-800.860
ab € 1.219,70*
Ähnlich
Cordes
sw-700.867
ab € 1.331,12*
Ähnlich
Cordes
sw-800.867
ab € 1.477,86*
Ähnlich
Cordes
sw-700.872
ab € 1.228,63*
Ähnlich
Cordes
sw-800.872
ab € 1.470,36*
Ähnlich
Cordes
sw-700.868
ab € 1.368,91*
Ähnlich
Cordes
sw-800.868
ab € 1.514,37*
Ähnlich
Cordes
sw-610.315
ab € 707,54*
Ähnlich
Variofit
sw-700.141
ab € 275,30*
Ähnlich
Variofit
sw-800.141
ab € 319,67*
Ähnlich
Cordes
sw-600.939
ab € 545,28*
Ähnlich
Cordes
sw-600.959
ab € 542,16*
Ähnlich
Cordes
sw-600.773
ab € 583,43*
Ähnlich
Cordes
sw-600.775
ab € 736,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.