Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Putzgrund Quarzgrund innen außen, weiß / fein P32, 15 kg


Menge:  Eimer  
Produktinformationen
Artikeleinzelansicht
Artikeleinzelansicht
Mögliche Gefahren
Artikel-Nr.:
     4335-13461400
Hersteller:
     Pufas
Herst.-Nr.:
     13461400
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt

Putzgrund Quarzgrund innen außen, weiß / fein P32, 15 kg

Eine ausführliche Beschreibung zu Verarbeitung, Untergrundvorbereitung, Entsorgung und Sicherheitshinweisen/-bestimmungen finden Sie im Artikeldatenblatt und im Sicherheitsdatenblatt.
Weitere Informationen:
Empfohlene Einsatzbereiche:
Haftungsvermittelnde Spezial-Grundierung für nachfolgende Beschichtungen mit Mineral-, Silikat-, Silikonharz- und Kunstharzputzen. Auf der griffigen Oberfläche lassen sich alle Strukturputze (wie Roll-, Reibe- und Kratzputz) einfach aufziehen und strukturieren. Untergrundbeschichtung für Anstrichtechniken mit Lasuren und Dispersionsfarben. Mit seinem guten Deckvermögen eignet sich der Putzgrund auch hervorragend als strukturierter Schlussanstrich im Innenbereich.
Produktmerkmale:
Dekor-Quarz auf mineralischer Basis | fein strukturiert | gebrauchsfertig | lösungsmittelfrei | für innen und außen | weiß deckend | abtönbar mit LW-Oxyd Abtönkonzentraten | hoch wasserdampfdiffusionsfähig (sd [m] < 0,04) | frei von Konservierungsmitteln
Verbrauch / Verarbeitung:
ca. 350 - 400 g/qm je nach Untergrundbeschaffenheit | Pinsel, Bürste, Roller, Spritzgerät (Schneckenpumpe) | nicht unter +5 Grad verarbeiten | Nachfolgearbeiten nach ca. 8 Stunden (je nach Saugfähigkeit des Untergrundes und Raumklima)
Sicherheitshinweise / Inhaltsstoffe:
EUH211 Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen. | Inhalltsstoffe: Kaliwasserglas, Kunststoffdispersion, Titandioxid, Füllstoffe, Wasser und Hilfsmittel | VOC: max. 1g/l (EU-Grenzwert: 30g/l)
Farbe:
weiß / fein P32
Variante / Größe:
15 ml / Kartusche
weitere Produktinformationen:
Eine ausführliche Beschreibung zu Verarbeitung, Untergrundvorbereitung und Beschichtungsaufbauten finden Sie im Datenblatt.
ähnliche Artikel und passendes Zubehör:
Eine Übersicht ähnlicher Artikel finden Sie unter dem Reiter "Alternative Artikel".
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,88*
  
Preis gilt ab 5.000 Eimer
1 Eimer enthält 15 Kilogramm (ab € 2,05867* pro Kilogramm)
Mindestbestellmenge: 10 Eimer
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Eimer
€ 41,58*
€ 49,48
pro Eimer
ab 20 Eimer
€ 38,64*
€ 45,98
pro Eimer
ab 30 Eimer
€ 36,60*
€ 43,55
pro Eimer
ab 50 Eimer
€ 36,05*
€ 42,90
pro Eimer
ab 100 Eimer
€ 35,00*
€ 41,65
pro Eimer
ab 5000 Eimer
€ 30,88*
€ 36,75
pro Eimer
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pufas
13461011
ab € 50,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.