Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KSO60 Innenecke Sockelleiste Fußleiste Scheuerleiste für PVC und Vinylboden, 90 Grad (2 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     4335-7018641112
Hersteller:
     Neuhofer Holz
Herst.-Nr.:
     7018641112
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelkanal Innenecke
Fußleistenecken
Sockelleistenecken
kabelkanal innenecke

KSO60 Innenecke Sockelleiste Fußleiste Scheuerleiste für PVC und Vinylboden, 90 Grad (2 Stück)

Weitere Informationen:
Materialangaben:
Kunststoff
Maßangaben:
Höhe: 60mm | Abdeckung: 15mm | Inhalt: 2 Innenecken
Produktmerkmale:
passend für Sockelleiste KSO | für 90 Grad Winkel geeignet
Befestigungsmöglichkeiten:
werden auf die Sockelleiste aufgesteckt
Reinigung:
Bei Staub und Ablagerungen genügt es, die Oberfläche der Sockelleiste mit einem leicht angefeuchteten Tuch zu reinigen.
Farbe:
Buche
Variante / Größe:
1 Meter / Leiste
Weitere Dekore:
Eine Übersicht aller Dekore finden Sie unter dem Reiter "Alternative Artikel". Um alle Varianten anzeigen zu lassen, muss gegebenenfalls am Ende der Übersicht "weitere Artikel anzeigen" (links unten) angewählt werden.
Weitere Suchbegriffe: Döllken, S-60, Kernsockelleiste, Hartschaumleiste, Kunststoffleiste, Bodenleiste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,58*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 2,58* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neuhofer Holz
7018652105
ab € 2,58*
Ähnlich
Neuhofer Holz
7018652106
ab € 2,58*
Ähnlich
Neuhofer Holz
7018652108
ab € 2,58*
Ähnlich
Neuhofer Holz
7018641105
ab € 2,58*
Ähnlich
Neuhofer Holz
7018641106
ab € 2,58*
Ähnlich
Neuhofer Holz
7018641108
ab € 2,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.