Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Bodenbeläge
>
Laminatboden
>
Artikel
Laminatboden Laminat Bodenbelag Schiffsboden, Holzoptik 14 SB Nussbaum 7mm
Menge:
Kartons
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
4335-7500214006
Hersteller:
Swiss Krono Tex
Herst.-Nr.:
7500214006
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Laminatboden
Laminatboden Laminat Bodenbelag Schiffsboden, Holzoptik 14 SB Nussbaum 7mm
BEDARFSBERECHNUNG: Beispiel-Raum 3,55 m x 3,80 m = 13,49 qm. Bitte teilen Sie die Quadratmeter des Raumes durch den Inhalt eines Kartons, das Ergebnis wird dann auf volle Karton aufgerundet. Beispiel: 13,49 ÷ 2,39 = 5,6 = 6 Karton. Sind im Raum viele Ecken, Nieschen oder ist die aufzurundende Menge sehr knapp, empfehlen wir einen Karton mehr zu bestellen. Dieses Beispiel bezieht sich auf das normale Verlegemuster 'unregelmäßiger Verband' (am wenigsten Verschnitt). Die BEDARFSMENGE an SOCKELLEISTEN kann nach folgender Faustformel berechnet werden: Quadratmeter ÷ Leistenlänge = benötigte Leisten (Bsp. 13,49 ÷ 2,38 = 5,7 = 6 Stück).
Weitere Informationen:
empfohlene Einsatzbereiche:
Wohnbereich: beanspruchte Nutzung (23 | z.B. Küche, Eingangsbereich) | Gewerbe: zeitweise Nutzung (31 | z.B. Kleinbüros, Hotelzimmer, Konferenzräume)
Produktmerkmale Sicherheit:
Brandklasse Cfl-s1 | Rutschhemmung DS
Produktmerkmale Eignungen:
Klick Verriegelungssystem | Warmwasser-Fußbodenheizung | antistatisch | fleckunempfindlich | Stuhlrolle Typ W
Zertifizierungen und Umwelt:
CE zertifiziert | PEFC zertifiziert | Formaldehyd Emissionsklasse E1 | Blauer Engel
Oberfläche und Kante:
AC3 | matt | fühlbare Struktur | ohne V-Fuge
Material und Maßangaben:
HDF-Trägerplatte | 1376x193x7mm
Kartoninhalt:
2.39qm = 9 Planken
Dekor | Optik:
Holzoptik 14 SB Nussbaum
Weitere Dekore:
Eine Übersicht aller Farben finden Sie unter dem Reiter "Alternative Artikel". Um alle Varianten anzeigen zu lassen, muss gegebenenfalls am Ende der Übersicht "weitere Artikel anzeigen" (links unten) angewählt werden.
... >
Lager 4335
>
Hartbeläge
>
Laminat
Weitere Suchbegriffe:
Klicklaminat
,
Laminatfussboden
,
Klick
,
Vinyl
,
Vinylboden
,
Vinyllaminat
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 22,96*
Preis gilt ab 5.000 Kartons
1 Karton enthält 2,39 m² (ab € 9,6067* pro m²)
Mindestbestellmenge: 10 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartons
€ 31,82*
€ 37,87
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 28,28*
€ 33,65
pro Karton
ab 50 Kartons
€ 27,01*
€ 32,14
pro Karton
ab 100 Kartons
€ 26,86*
€ 31,96
pro Karton
ab 5000 Kartons
€ 22,96*
€ 27,32
pro Karton
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Laminatboden Laminat Bodenbelag Landhausdiele, Holzoptik 01 LHD Eiche weiß 7mm
Swiss Krono Tex
7500214003
ab € 23,17*
Ähnlich
Laminatboden Laminat Bodenbelag Landhausdiele, Holzoptik 02 LHD Eiche grau vintage 7mm
Swiss Krono Tex
7500214014
ab € 23,15*
Ähnlich
Laminatboden Laminat Bodenbelag Landhausdiele, Holzoptik 03 LHD Eiche hell-beige 7mm
Swiss Krono Tex
7500214011
ab € 23,01*
Ähnlich
Laminatboden Laminat Bodenbelag Landhausdiele, Holzoptik 04 LHD Eiche beige rustikal 7mm
Swiss Krono Tex
7500214012
ab € 22,98*
Ähnlich
Laminatboden Laminat Bodenbelag Landhausdiele, Holzoptik 05 LHD Eiche natur rustikal 7mm
Swiss Krono Tex
7500214013
ab € 23,00*
Ähnlich
Laminatboden Laminat Bodenbelag Landhausdiele, Holzoptik 06 LHD Eiche hell-grau 7mm
Swiss Krono Tex
7500214002
ab € 23,04*
Ähnlich
Laminatboden Laminat Bodenbelag Landhausdiele, Holzoptik 07 LHD Eiche natur 7mm
Swiss Krono Tex
7500214001
ab € 22,97*
Ähnlich
Laminatboden Laminat Bodenbelag Landhausdiele, Holzoptik 08 LHD Eiche grau braun 7mm
Swiss Krono Tex
7500214004
ab € 23,16*
Ähnlich
Laminatboden Laminat Bodenbelag Landhausdiele, Holzoptik 09 LHD Eiche dunkel-braun 7mm
Swiss Krono Tex
7500214010
ab € 23,03*
Ähnlich
Laminatboden Laminat Bodenbelag Schiffsboden, Holzoptik 10 SB Eiche hell-beige 7mm
Swiss Krono Tex
7500214007
ab € 23,03*
Ähnlich
Laminatboden Laminat Bodenbelag Schiffsboden, Holzoptik 11 SB Eiche hell-grau 7mm
Swiss Krono Tex
7500214008
ab € 22,97*
Ähnlich
Laminatboden Laminat Bodenbelag Schiffsboden, Holzoptik 12 SB Buche 7mm
Swiss Krono Tex
7500214005
ab € 22,96*
Ähnlich
Laminatboden Laminat Bodenbelag Schiffsboden, Holzoptik 13 SB Eiche natur 7mm
Swiss Krono Tex
7500214009
ab € 22,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen