Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MDF Sockelleiste Fußleiste Scheuerleiste, Hamburger Berliner Profil weiß, 18 x 115 x 2400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     4335-75150121
Hersteller:
     Döllken
Herst.-Nr.:
     75150121
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fußleisten
Rohrabdeckleisten
Sockelleisten
fußleiste weiß

MDF Sockelleiste Fußleiste Scheuerleiste, Hamburger Berliner Profil weiß, 18 x 115 x 2400 mm

Schöne Bodenbeläge erhalten ihre Vollendung durch perfekt abgestimmte Sockelleisten. Ein breites Spektrum an Formen und Farben ermöglicht die Umsetzung individueller Gestaltungsideen. Mit Sockelleisten können Sie interessante Kontraste setzen, oder Sie wählen einen dezenten Randabschluss, farbgleich mit Boden- oder Wandbelag. Diese MDF-Leiste ist im sichtbaren Bereich mit weißer Grundierfolie beschichtet. Diese Ausführung ist das stilvolle Finish für attraktive Bodengestaltung.
Weitere Informationen:
Materialangaben:
MDF-Trägerplatte mit weißer Grundierfolie ummantelt | matt
Maßangaben:
Höhe: 115mm | Abdeckung: 18mm | Länge: 2.40 Meter
Produktmerkmale:
überlackierbar | Profil: profiliert
Befestigungsmöglichkeiten:
mit Heißkleber oder Montagekleber | kann auch gestiftet oder geschraubt werden | mit Clipsen (Suchbegriff "Clips Typ NH Bodenmeister")
Reinigung:
Bei Staub und Ablagerungen genügt es, die Oberfläche der Sockelleiste mit einem leicht angefeuchteten Tuch zu reinigen.
Farbe:
Hamburger Berliner Profil weiß
Variante / Größe:
2,4 Meter / Leiste
Weitere Farben:
Eine Übersicht aller Farben finden Sie unter dem Reiter "Sonstiges".
Weitere Suchbegriffe: sockelleisten, sockelleisten döllken, Profilleiste, Zierleiste, Holz-Leiste, Abschlussleiste, 100mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,61*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
1 Stück enthält 2,4 Meter (ab € 7,3375* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Döllken
75150132
ab € 15,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.