| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4335-75150123 Herst.-Nr.: 75150123 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | MDF Sockelleiste Fußleiste Scheuerleiste, Hamburger Berliner Profil weiß, 18 x 90 x 2400 mm Schöne Bodenbeläge erhalten ihre Vollendung durch perfekt abgestimmte Sockelleisten. Ein breites Spektrum an Formen und Farben ermöglicht die Umsetzung individueller Gestaltungsideen. Mit Sockelleisten können Sie interessante Kontraste setzen, oder Sie wählen einen dezenten Randabschluss, farbgleich mit Boden- oder Wandbelag. Diese MDF-Leiste ist im sichtbaren Bereich mit weißer Grundierfolie beschichtet. Diese Ausführung ist das stilvolle Finish für attraktive Bodengestaltung. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Materialangaben: | MDF-Trägerplatte mit weißer Grundierfolie ummantelt | matt | Maßangaben: | Höhe: 90mm | Abdeckung: 18mm | Länge: 2.40 Meter | Produktmerkmale: | überlackierbar | Profil: profiliert | Befestigungsmöglichkeiten: | mit Heißkleber oder Montagekleber | kann auch gestiftet oder geschraubt werden | mit Clipsen (Suchbegriff "Clips Typ NH Bodenmeister") | Reinigung: | Bei Staub und Ablagerungen genügt es, die Oberfläche der Sockelleiste mit einem leicht angefeuchteten Tuch zu reinigen. | Farbe: | Hamburger Berliner Profil weiß | Variante / Größe: | 2,4 Meter / Leiste | Weitere Farben: | Eine Übersicht aller Farben finden Sie unter dem Reiter "Sonstiges". |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |