|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4374-130638-YY Herst.-Nr.: VH-130638-YY EAN/GTIN: 4055091119786 |
| |
|
|  |  |
 | Jungheinrich Wassernachfüllstation für Aquamatik Stapler- und Traktionsbatterien verbrauchen Wasser. Die Jungheinrich Wassernachfüllstation ist für das manuelle Auffüllen des Wasserverlustes optimal geeignet. Der Wasserbehälter sorgt für eine saubere und fachgerechte Lagerung des Batteriewassers (exklusive). Bequeme Wasserbefüllung von Batterien Optimale Lagerung des Batteriewassers (exklusive) Wassertank mit 30 Liter Fassungsvermögen Inkl. Absperrhahn, Schlauchgarnitur und Steckanschluss Marke = Jungheinrich Material = Kunststoff Technische Eigenschaften = 30 l Volumen, Absperrhahn aus Kunststoff, Schlauchgarnitur, Steckanschluss Einsatz-Hinweis = Für einen ausreichend Fülldruck (0,3bar) muss der Wassertank ca. 3 m oberhalb der Batterie z.B. in einem Regal stehen. Weitere Informationen:  |  | Material: | Kunststoff | Marke: | Jungheinrich | Technische Eigenschaften: | 30 l Volumen\; Absperrhahn aus Kunststoff\; Schlauchgarnitur\; Steckanschluss | Einsatz-Hinweis: | Für einen ausreichend Fülldruck (0\,3bar) muss der Wassertank ca. 3 m oberhalb der Batterie z.B. in einem Regal stehen. | HEIGHT GRO: | 500.00 mm | WIDTH GRO: | 370.00 mm | DEPTH GRO: | 260.00 mm | WEIGHT GRO: | 6.000000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 39269097 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | UPS | WAREHOUES_NO_60: | 17 | WAREHOUES_NO_64: | 0 |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |