Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheren-Hubtisch Ameise® SLT 3.0 mit Einfach-Schere, elektri 170217-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4374-170217-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-170217-YY
EAN/GTIN:
     4055091127514
Suchbegriffe:
Einfachscheren-Hebebühne
Einfachscheren-Hubtisch
Einfachscherenhebebühne
Einfachscherenhubtisch
Scheren-Hubtisch Ameise® SLT 3.0 mit Einfach-Schere, elektrisch, Tragkraft 3.000 kg, Plattform à 1.300 x 800 mm Der stationäre Einfach-Scheren-Hubtisch Ameise® kann sowohl auf dem Boden montiert als auch in den Boden eingelassen werden. Die Plattform wird elektrisch angehoben und gesenkt – dadurch wird ergonomisches Arbeiten noch bequemer und produktiver. Elektrisches Heben und Senken der Plattform Stufenlose hydraulische Höhenverstellung Externes Bedienteil mit Handtaster, Schlüsselschalter und Not-Aus Qualitätspumpe mit Überdruckventil für lange Lebensdauer Wartungsfreundliche Bauweise Tragkraft = 3000 kg Hubbereich = 220 - 1020 mm Hubfunktion = elektro-hydraulisch Plattform Typ = geschlossen Plattform Höhe = 85 mm Plattform Breite = 800 mm Plattform Tiefe = 1300 mm Schere Typ = Einfach-Schere Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last = 30 mm/s Hubzeit = 26 s Hubzyklen max. = 10 pro Stunde Leistung = 1,5 kW
Weitere Informationen:
Hubfunktion:
elektro-hydraulisch
Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last:
30 mm\/s
Hubbereich:
220 - 1020 mm
Hubzeit:
26 s
Hubzyklen max.:
10 pro Stunde
Leistung:
1.5 kW
Plattform Breite:
800 mm
Plattform Höhe:
85 mm
Plattform Tiefe:
1300 mm
Plattform Typ:
geschlossen
Schere Typ:
Einfach-Schere
Tragkraft:
3000 kg
WEIGHT GRO:
320.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84254200
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DSV Road
WAREHOUES_NO_60:
41
WAREHOUES_NO_64:
0
WAREHOUES_NO_66:
0
Weitere Suchbegriffe: einfachscheren hebebühne, Einfach-Scherenhubtische, Scherenhubtische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2.139,66*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.139,66*
€ 2.546,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.117,65*
€ 2.520,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.017,85*
€ 2.401,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.964,61*
€ 2.337,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.913,52*
€ 2.277,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.