Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheren-Hubtischwagen Ameise® LTT 0.35 mit Doppel-Schere, Tr 170222-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4374-170222-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-170222-YY
EAN/GTIN:
     4055091127569
Suchbegriffe:
Hub-Plattformwagen
Hubtischwagen
Scherenhubtischwagen
fahrbarer Hubtisch
Scheren-Hubtischwagen Ameise® LTT 0.35 mit Doppel-Schere, Tragkraft 350 kg, Plattform à 910 x 500 mm Mit dem Doppelscheren-Hubtischwagen Ameise® transportieren und kommissionieren Sie Ihre Ware bequem und rückenschonend. Durch die Doppelscheren-Konstruktion ist der Hubtischwagen individuell höhenverstellbar und ermöglicht Ihnen müheloses und ergonomisches Arbeiten. Sie können zwischen verschiedenen Modellen bezüglich der Tragkraft und Größe wählen. Robuste Stahlkonstruktion Je nach Modell Tragkraft bis 700 kg Rahmen und Scheren aus geschweißtem Profilstahl Anheben per Fuß-Hydraulikpumpe Stufenloses Ablassen per Handhebel Hubbereich = 370 - 1300 mm Tragkraft = 350 kg Hubfunktion = hydraulisch Plattform Typ = geschlossen Plattform Höhe = 53 mm Plattform Breite = 500 mm Plattform Tiefe = 910 mm Schere Typ = Doppel-Schere Schiebebügel Typ = fest Material = Stahl RAL Farbe = RAL 5018 türkisblau RAL 7046 telegrau 2 Rollen Material = Polyurethan (PU)
Weitere Informationen:
Hubfunktion:
hydraulisch
Hubbereich:
370 - 1300 mm
Material:
Stahl
Rollen Material:
Polyurethan (PU)
Plattform Breite:
500 mm
Plattform Höhe:
53 mm
Plattform Tiefe:
910 mm
Plattform Typ:
geschlossen
RAL Farbe:
RAL 5018 türkisblau\;RAL 7046 telegrau 2\;
Schere Typ:
Doppel-Schere
Schiebebügel Typ:
fest
Tragkraft:
350 kg
HEIGHT GRO:
1101.00 mm
WIDTH GRO:
520.00 mm
DEPTH GRO:
400.00 mm
WEIGHT GRO:
105.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84279000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DSV Road
WAREHOUES_NO_60:
119
WAREHOUES_NO_64:
0
WAREHOUES_NO_66:
1
Weitere Suchbegriffe: hubtischwagen, Manuelle Scheren-Hubtischwagen, Scheren-Hubtischwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 651,07*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 651,07*
€ 774,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 647,43*
€ 770,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 621,82*
€ 739,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 597,13*
€ 710,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 549,22*
€ 653,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.