Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jungheinrich Hubwagen mit Waage AMW 22p mit Komfortanzeige u 175832-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4374-175832-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-175832-YY
EAN/GTIN:
     4055091293264
Suchbegriffe:
Gabelhubwagen
Handgabelhubwagen
Handhubwagen
Paletten-Hubwagen
Jungheinrich Hubwagen mit Waage AMW 22p mit Komfortanzeige und Thermodrucker, Tragfähigkeit 2.200 kg, Vollgummi/Polyurethan Der Wiege-Hubwagen AMW 22p mit Komfortanzeige eignet sich optimal für Wiegeanforderungen im industriellen Einsatz. Der Jungheinrich Handhubwagen mit Präzisionswaage und einer Tragkraft von 2.200 kg überzeugt mit Premiumqualität und professioneller Wiegetechnologie. Der AMW 22p verfügt über eine automatische Mehrbereichsanzeige mit differenzierten Messintervallen. Die maximale Abweichung beträgt 0,1 % vom gewogenen Gewicht. Der Schnellhub bis 120 kg sorgt für Kraft- und Zeitersparnis beim täglichen Paletten-Handling. Mehrbereichsanzeige (0-200 kg in 0,2 kg, 200-500 kg in 0,5 kg, 500-2.200 kg in 1 kg) 0,1 % max. Abweichung vom gewogenen Gewicht Tara, Tara-Eingabe, Addieren mit Folgenummer, automatische Nullkorrektur Steckbares 12 V/1,2 Ah-Akkumodul, externes Ladegerät inklusive Display und Elektronik vor Nässe und Staub geschützt (IP 65) Kraft- und zeitsparender Schnellhub bis 120 kg Optional mit Eichung, Thermodrucker und Akku-Wechselmodul Marke = Jungheinrich Tragkraft = 2200 kg Gabel Länge = 1150 mm Schnellhub = ja Waagen Typ = digital Wägebereich = 200 / 500 / 2.200 kg Ziffernschritt = bis 200 kg in 200 g-Schritten, bis 500 kg in 500 g-Schritten, bis 2.200 kg in 1.000 g-Schritten Geeichte Ausführung = nein Messtoleranz = 0,1 % Lenkrad Material = Vollgummi Gabelrolle Material = Polyurethan (PU) Gabelrollen Ausstattung = Einfach Hubbereich = 86 - 208 mm Gabel Tragbreite = 540 mm Gesamtbreite = 540 mm Gesamtlänge = 1546 mm Bodenfreiheit = 24 mm Lastschwerpunkt = 600 mm Wenderadius = 1303 mm Farbe Chassis = Jungheinrich-gelb Eigengewicht = 102 kg
Weitere Informationen:
Bodenfreiheit:
24 mm
Eigengewicht:
102 kg
Gabelrolle Material:
Polyurethan (PU)
Gabelrollen Ausstattung:
Einfach
Geeichte Ausführung:
nein
Gesamtbreite:
540 mm
Lenkrad Material:
Vollgummi
Gabel Tragbreite:
540 mm
Wägebereich:
200 \/ 500 \/ 2.200 kg
Messtoleranz:
0.1 %
Waagen Typ:
digital
Ziffernschritt:
bis 200 kg in 200 g-Schritten\; bis 500 kg in 500 g-Schritten\; bis 2.200 kg in 1.000 g-Schritten
Gabel Länge:
1150 mm
Gesamtlänge:
1546 mm
Hubbereich:
86 - 208 mm
Lastschwerpunkt:
600 mm
Schnellhub:
ja
Wenderadius:
1303 mm
Marke:
Jungheinrich
Farbe Chassis:
Jungheinrich-gelb
Tragkraft:
2200 kg
WEIGHT GRO:
103.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84279000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
WAREHOUES_NO_60:
0
WAREHOUES_NO_64:
1
WAREHOUES_NO_66:
1
Weitere Suchbegriffe: Palettenhubwagen, Paletthubwagen, Waagehubwagen, Wiege-Hubwagen, Wiegehubwagen, gabelhubwagen, Hubwagen mit Waage, Hubwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3.433,13*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.433,13*
€ 4.085,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.399,12*
€ 4.044,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.305,66*
€ 3.933,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.263,23*
€ 3.883,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.253,53*
€ 3.871,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.