Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydraulik-Stapler Ameise® PSM 1.0 mit Zweifach-Teleskop-Hubg 197354-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4374-197354-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-197354-YY
EAN/GTIN:
     4055091194707
Suchbegriffe:
Handhubstapler
Handhydraulikstapler
Handhydraulischer Stapler
Hydraulik-Stapler
Hydraulik-Stapler Ameise® PSM 1.0 mit Zweifach-Teleskop-Hubgerüst, Hubhöhe 2.500 mm, Tragfähigkeit 1.000 kg Der Hydraulik-Stapler Ameise® mit Zweifach-Teleskopmast zeichnet sich durch robuste und langlebige Qualität aus. Er eignet sich ideal für den gelegentlichen Einsatz als Hub- und Transportgerät. Aufgrund des Teleskop-Mastes können Stapelvorgänge bis zu 3000 mm Höhe ausgeführt werden. Hydraulisches Heben über verstärkte Deichsel oder per Fußpedal Hochleistungs-Hydraulikpumpe aus hochfestem Stahl Überlastsicherung für lange Lebensdauer Ergonomischer Deichselgriff mit Gummi-Verkleidung Mechanische Radfeststeller an beiden Lenkrädern Marke = Ameise® Hubbereich = 90 - 2500 mm Hub = 2500 mm Hubgerüst = Zweifach-Teleskop-Hubgerüst (ZT) Hubgerüst Höhe = 1838 - 2888 mm Tragkraft = 1000 kg Lastschwerpunkt = 600 mm Gabel Länge = 1100 mm Gesamtbreite = 850 mm Gesamtlänge = 1655 mm Arbeitsgang Breite = 1945 mm Bodenfreiheit = 25 mm Wenderadius = 1380 mm Antriebsrad Material = Nylon Gabelrolle Material = Nylon Chassis RAL Farbe = RAL 5018 türkisblau
Weitere Informationen:
Antriebsrad Material:
Nylon
Arbeitsgang Breite:
1945 mm
Bodenfreiheit:
25 mm
Chassis RAL Farbe:
RAL 5018 türkisblau
Gabel Länge:
1100 mm
Gabelrolle Material:
Nylon
Hubgerüst Höhe:
1838 - 2888 mm
Hub:
2500 mm
Hubbereich:
90 - 2500 mm
Lastschwerpunkt:
600 mm
Wenderadius:
1380 mm
Hubgerüst:
Zweifach-Teleskop-Hubgerüst (ZT)
Tragkraft:
1000 kg
Gesamtbreite:
850 mm
Gesamtlänge:
1655 mm
Marke:
Ameise®
WEIGHT GRO:
297.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84279000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DSV Road
WAREHOUES_NO_60:
31
WAREHOUES_NO_64:
0
WAREHOUES_NO_66:
0
Weitere Suchbegriffe: Hydraulikstapler, Paletten-Heber, Palettenheber, handhydraulikstapler, Hydraulik-Stapler, Hochhubwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1.298,28*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.298,28*
€ 1.544,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.284,20*
€ 1.528,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.218,74*
€ 1.450,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.178,31*
€ 1.402,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.128,36*
€ 1.342,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.