Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Phasen LED Strahler ENOLA C, 11W 3000K 900lm, 35°, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1-Phasen LED Strahler ENOLA C, 11W 3000K 900lm, 35°, schwarz
1-Phasen LED Strahler ENOLA C, 11W 3000K 900lm, 35°, schwarz
1-Phasen LED Strahler ENOLA C, 11W 3000K 900lm, 35°, schwarz
1-Phasen LED Strahler ENOLA C, 11W 3000K 900lm, 35°, schwarz
1-Phasen LED Strahler ENOLA C, 11W 3000K 900lm, 35°, schwarz
Artikel-Nr.:
     440-1000711
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1000711
EAN/GTIN:
     4024163190039
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
LED Strahler
LED-Fluter

1-Phasen LED Strahler ENOLA C, 11W 3000K 900lm, 35°, schwarz

  • Marke: SLV
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Drehbereich: 350 °
  • Größe: Ø∕ L: 10∕ 10,5 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Ausstrahlungswinkel: 35 °
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Energieverbrauch: 11 kWh/1.000 h
  • EPREL Nr.: 916476
  • Farbe: schwarz
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Form Leuchte: rund
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Gewicht: 0,66 kg
  • LED kann ausgetauscht werden: Vom Fachmann austauschbar
  • Leistungsaufnahme: 11 W
  • Leuchtmittel: COB LED
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstrom: 900 lm
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 40000 Std.
  • Material: Aluminium
  • Montageart: Schienensystem gebunden
  • Nennstrom: 500 mA
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Schwenkbereich: 90 °
  • Produktart: 1-Phasen Strahler
  • Zubehör: Dekoring excl
  • Artikelnummer: 1000711
  • Dimmbar: nein
  • IP-Schutzart: IP20
  • Einsatzbereich: Decke
  • Schutzklasse: 1
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Größe: H: 14,8 cm
  • Material: Glas
  • Zubehör: 1-Phasen Adapter incl
  • Größe: H: 17,3 cm
  • Zubehör: Treiber incl
  • Energieeffizienz-Klasse: E
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 73,05*
€ 90,36*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 79,09*
€ 97,44*
€ 5,95*
ab € 82,27*
€ 101,03*
€ 5,46*
ab € 85,34*
€ 104,83*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 106,20*
€ 106,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,20*
€ 126,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.