Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MANA Leuchtenschirm, Gips, weiß, Breite 30,9cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MANA Leuchtenschirm, Gips, weiß, Breite 30,9cm
MANA Leuchtenschirm, Gips, weiß, Breite 30,9cm
MANA Leuchtenschirm, Gips, weiß, Breite 30,9cm
MANA Leuchtenschirm, Gips, weiß, Breite 30,9cm
MANA Leuchtenschirm, Gips, weiß, Breite 30,9cm
MANA Leuchtenschirm, Gips, weiß, Breite 30,9cm
MANA Leuchtenschirm, Gips, weiß, Breite 30,9cm
MANA Leuchtenschirm, Gips, weiß, Breite 30,9cm
MANA Leuchtenschirm, Gips, weiß, Breite 30,9cm
MANA Leuchtenschirm, Gips, weiß, Breite 30,9cm
MANA Leuchtenschirm, Gips, weiß, Breite 30,9cm
MANA Leuchtenschirm, Gips, weiß, Breite 30,9cm
MANA Leuchtenschirm, Gips, weiß, Breite 30,9cm
Artikel-Nr.:
     440-1000825
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1000825
EAN/GTIN:
     4024163191173
Suchbegriffe:
Lampenschirm
Leuchtenschirm
Stoffschirm
slv lampenschirm weiß

MANA Leuchtenschirm, Gips, weiß, Breite 30,9cm

  • Marke: SLV
  • Produktart: Leuchtenschirm für
  • Material: Gips
  • Dimmbar: nein
  • Größe: B∕ H∕ T: 30,9∕ 9,5∕ 7,4 cm
  • Artikelnummer: 1000825
  • Farbe: weiß
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Material: Stahl
Weitere Suchbegriffe: lampenschirm weiß, slv lampenschirm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 13,95*
€ 20,12*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 20,25*
€ 20,25*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 17,98*
€ 25,57*
8 Tage
91
€ 6,99*
ab € 34,02*
€ 46,91*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1000824
ab € 14,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.