Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KAMUELA ECO Brandschutz LED Deckeneinbauleuchte, IP65/20, IK02, Ø 8.8cm, 6.5W 3000K 400lm 38°, dimmbar, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KAMUELA ECO Brandschutz LED Deckeneinbauleuchte, IP65/20, IK02, Ø 8.8cm, 6.5W 3000K 400lm 38°, dimmbar, Weiß
KAMUELA ECO Brandschutz LED Deckeneinbauleuchte, IP65/20, IK02, Ø 8.8cm, 6.5W 3000K 400lm 38°, dimmbar, Weiß
KAMUELA ECO Brandschutz LED Deckeneinbauleuchte, IP65/20, IK02, Ø 8.8cm, 6.5W 3000K 400lm 38°, dimmbar, Weiß
KAMUELA ECO Brandschutz LED Deckeneinbauleuchte, IP65/20, IK02, Ø 8.8cm, 6.5W 3000K 400lm 38°, dimmbar, Weiß
KAMUELA ECO Brandschutz LED Deckeneinbauleuchte, IP65/20, IK02, Ø 8.8cm, 6.5W 3000K 400lm 38°, dimmbar, Weiß
Artikel-Nr.:
     440-1001016
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1001016
EAN/GTIN:
     4024163192996
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte

KAMUELA ECO Brandschutz LED Deckeneinbauleuchte, IP65/20, IK02, Ø 8.8cm, 6.5W 3000K 400lm 38°, dimmbar, Weiß

  • Marke: SLV
  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt, Phasenanschnitt
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Produktart: Deckeneinbauleuchte
  • Schutzklasse: 2
  • Feuerbeständig für mind. 90 Minuten (BS 476-20, BS 476-21)
  • Artikelnummer: 1001016
  • Ausstrahlungswinkel: 38 °
  • Betriebsspannung: 220-240 V
  • Größe: Ø∕ H: 8,8∕ 7,1 cm
  • Dimmbar: ja
  • Einsatzbereich: Decke
  • EPREL Nr.: 916388
  • Farbe: weiß
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Form Leuchte: rund
  • Gewicht: 0,26 kg
  • Einbautiefe: 7,1 cm
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 8 cm
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • IP-Schutzart: IP65
  • Leistungsaufnahme: 6,5 W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstrom: 400 lm
  • Material: Aluminium
  • Montageart: Einbau Montage
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Std.
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Material: Polycarbonat (PC)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 14,66*
€ 20,71*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 21,30*
€ 21,30*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,62*
€ 21,95*
€ 5,00*
ab € 16,40*
€ 22,52*
€ 5,95*
ab € 16,59*
€ 22,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1001015
ab € 14,70*
Ähnlich
SLV
1001017
ab € 14,74*
Ähnlich
SLV
1001018
ab € 14,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.