Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Wandleuchte / Spiegelleuchte L-LINE 60, 10W 3000K 820lm 120°, IP44, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Wandleuchte / Spiegelleuchte L-LINE 60, 10W 3000K 820lm 120°, IP44, Weiß
LED Wandleuchte / Spiegelleuchte L-LINE 60, 10W 3000K 820lm 120°, IP44, Weiß
LED Wandleuchte / Spiegelleuchte L-LINE 60, 10W 3000K 820lm 120°, IP44, Weiß
LED Wandleuchte / Spiegelleuchte L-LINE 60, 10W 3000K 820lm 120°, IP44, Weiß
Artikel-Nr.:
     440-1001299
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1001299
EAN/GTIN:
     4024163196024
Suchbegriffe:
Spiegelleuchte
spiegelleuchte led
spiegelleuchte
slv spiegelleuchte

LED Wandleuchte / Spiegelleuchte L-LINE 60, 10W 3000K 820lm 120°, IP44, Weiß

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Elegantes, schlichtes Design.
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Schutzklasse: 1
  • Produktart: Spiegelleuchte
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Netzanschluss: Anschlussklemme
  • Nennstrom: sek. 350 A
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Material: Aluminium
  • Lichtstrom: 820 lm
  • Lichtverteilung: Direkt und indirekt
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 10 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Lampentyp: LED
  • Gewicht: 1,177 kg
  • Form Leuchte: eckig
  • Marke: SLV
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • EPREL Nr.: 916534
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Artikelnummer: 1001299
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Betriebsspannung: 220-240 V
  • Größe: B∕ H∕ T: 61,8∕ 7∕ 7 cm
  • Zubehör: Treiber incl
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Einsatzbereich: Wand
  • Farbe: weiß
  • Dimmbar: nein
  • IP-Schutzart: IP44
  • Erhältlich in zwei Größen und drei Farbvarianten.
  • Material: Polycarbonat (PC)
  • Eine Lichtverteilungskurve zum betreffenden Produkt senden wir Ihnen auf Anfrage gern zu.
  • Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker ersetzt werden.
  • Energieeffizienz-Klasse: E
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 106,80*
€ 133,18*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 143,40*
€ 143,40*
Frei Haus
ab € 115,09*
€ 143,62*
€ 8,50*
ab € 99,69*
€ 146,84*
Frei Haus
ab € 120,80*
€ 149,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,40*
€ 170,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1001303
ab € 136,31*
Ähnlich
SLV
1001300
ab € 98,50*
Ähnlich
SLV
1002191
ab € 117,96*
Ähnlich
SLV
1000668
ab € 191,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.