Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mitteleinspeiser für 3-Phasen HV-Schiene, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mitteleinspeiser für 3-Phasen HV-Schiene, weiß
Mitteleinspeiser für 3-Phasen HV-Schiene, weiß
Mitteleinspeiser für 3-Phasen HV-Schiene, weiß
Mitteleinspeiser für 3-Phasen HV-Schiene, weiß
Artikel-Nr.:
     440-1001515
Hersteller:
     Eutrac Stromschienen
Herst.-Nr.:
     1001515
EAN/GTIN:
     4024163199995
Suchbegriffe:
Einspeiser Stromschiene
Stromschienen Einspeiser
Stromschiene
stromschiene

Mitteleinspeiser für 3-Phasen HV-Schiene, weiß

  • Artikelnummer: 1001515
  • Marke: Eutrac
  • Gewicht: 0,08 kg
  • Max. Strombelastbarkeit: 16 A
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Größe: L∕ B∕ H: 13∕ 3,6∕ 3,6 cm
  • Das Produkt ist VDE geprüft.
  • An beliebiger Stelle auf der Schiene positionierbar.
  • Nur für EUTRAC 3 Phasen Stromschiene
  • RAL 9016 Verkehrsweiß
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 18,49*
€ 25,55*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 26,85*
€ 26,85*
€ 5,95*
ab € 19,56*
€ 27,06*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,95*
€ 27,65*
€ 5,00*
ab € 21,72*
€ 29,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.