Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischleuchte FITU TL, E27 max. 10W, mit Schnurschalter, Alu gebürstet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischleuchte FITU TL, E27 max. 10W, mit Schnurschalter, Alu gebürstet
Tischleuchte FITU TL, E27 max. 10W, mit Schnurschalter, Alu gebürstet
Tischleuchte FITU TL, E27 max. 10W, mit Schnurschalter, Alu gebürstet
Tischleuchte FITU TL, E27 max. 10W, mit Schnurschalter, Alu gebürstet
Tischleuchte FITU TL, E27 max. 10W, mit Schnurschalter, Alu gebürstet
Tischleuchte FITU TL, E27 max. 10W, mit Schnurschalter, Alu gebürstet
Artikel-Nr.:
     440-1001678
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1001678
EAN/GTIN:
     4024163201513
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

Tischleuchte FITU TL, E27 max. 10W, mit Schnurschalter, Alu gebürstet

  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Material: Aluminium
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Gewicht: 0,33 kg
  • Form Leuchte: rund
  • Farbe: aluminium gebürstet
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Möbel
  • Marke: SLV
  • Größe: Ø∕ H: 11∕ 8 cm
  • Betriebsspannung: 230-240 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Länge des Anschlußkabels: 200 cm
  • Produktart: Tischleuchte
  • Schutzklasse: 2
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Steckertyp: Eurostecker
  • Zeitloser Look in gewohnt hochwertiger Verarbeitung.
  • Artikelnummer: 1001678
  • Zubehör: Anschlusskabel incl
  • Dimmbar: nein
  • IP-Schutzart: IP20
  • Einsatzbereich: Tisch
  • Zubehör: Schalter incl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 19,59*
€ 19,59*
€ 8,50*
ab € 18,49*
€ 26,75*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1002150
ab € 72,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.