Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenleuchte TRILEDO Double, GU10 QPAR51, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Deckenleuchte TRILEDO Double, GU10 QPAR51, Schwarz
Deckenleuchte TRILEDO Double, GU10 QPAR51, Schwarz
Artikel-Nr.:
     440-1002005
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1002005
EAN/GTIN:
     4024163222266
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

Deckenleuchte TRILEDO Double, GU10 QPAR51, Schwarz

  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Max. Ø des Leuchtmittels: 5cm
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Anzahl Leuchtmittel: 2
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Größe: L∕ B∕ H: 16,25∕ 8,5∕ 9,5 cm
  • Schwenkbereich: 20 °
  • Schutzklasse: 1
  • Produktart: Deckenleuchte
  • Gewicht: 0,82 kg
  • Kolbenform: PAR51
  • Leistungsaufnahme: 10 W
  • Leuchtmitteltyp: QPAR51
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Form Leuchte: eckig
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Drehbereich: 350 °
  • Marke: SLV
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Einsatzbereich: Decke
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Farbe: schwarz
  • Material: Aluminium
  • Dimmbar: ja
  • Artikelnummer: 1002005
  • Max. Länge des Leuchtmittels: 5,5cm
  • Auch als modernes LED-Modell mit vergrößertem Schwenkbereich erhältlich.
  • Erhältlich in den Varianten Schwarz und Weiß.
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 44,11*
€ 57,68*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 47,61*
€ 62,20*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 64,20*
€ 64,20*
€ 5,46*
ab € 51,45*
€ 67,03*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 53,86*
€ 69,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,20*
€ 76,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005077
ab € 3,14*
Zubehör
SLV
1005080
ab € 3,15*
Zubehör
SLV
1005083
ab € 3,14*
Zubehör
SLV
1005273
ab € 4,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.