Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Outdoor Einbau-Downlight PATTA-I SQUARE DTW, IP65 IK02, 7.3W 1800-3000K 440lm, CRi 97, Dim-to-Warm, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Outdoor Einbau-Downlight PATTA-I SQUARE DTW, IP65 IK02, 7.3W 1800-3000K 440lm, CRi 97, Dim-to-Warm, Schwarz
LED Outdoor Einbau-Downlight PATTA-I SQUARE DTW, IP65 IK02, 7.3W 1800-3000K 440lm, CRi 97, Dim-to-Warm, Schwarz
LED Outdoor Einbau-Downlight PATTA-I SQUARE DTW, IP65 IK02, 7.3W 1800-3000K 440lm, CRi 97, Dim-to-Warm, Schwarz
LED Outdoor Einbau-Downlight PATTA-I SQUARE DTW, IP65 IK02, 7.3W 1800-3000K 440lm, CRi 97, Dim-to-Warm, Schwarz
LED Outdoor Einbau-Downlight PATTA-I SQUARE DTW, IP65 IK02, 7.3W 1800-3000K 440lm, CRi 97, Dim-to-Warm, Schwarz
LED Outdoor Einbau-Downlight PATTA-I SQUARE DTW, IP65 IK02, 7.3W 1800-3000K 440lm, CRi 97, Dim-to-Warm, Schwarz
LED Outdoor Einbau-Downlight PATTA-I SQUARE DTW, IP65 IK02, 7.3W 1800-3000K 440lm, CRi 97, Dim-to-Warm, Schwarz
Artikel-Nr.:
     440-1002101
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1002101
EAN/GTIN:
     4024163222884
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Außen-Deckeneinbauleuchte
Außen-Deckeneinbaustrahler

LED Outdoor Einbau-Downlight PATTA-I SQUARE DTW, IP65 IK02, 7.3W 1800-3000K 440lm, CRi 97, Dim-to-Warm, Schwarz

  • Marke: SLV
  • Dimmbarkeit: dim to warm
  • Farbtemperatur: 1800-3000 K
  • Gewicht: 0,24 kg
  • Form Leuchte: eckig
  • Farbwiedergabestufe: 1A
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 6 cm
  • Einbautiefe: 10 cm
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Material: Aluminium
  • Dimmbarer Premium LED Einbaustrahler mit quadratischer Blende und warmweißer Lichtabgabe, Dim-To-Warm Technologie.
  • Umgebungstemperatur: -20 ... +45 °C
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Schutzklasse: 2
  • Produktart: Außeneinbauleuchte
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Größe: L∕ B∕ H: 8∕ 8∕ 4 cm
  • EPREL Nr.: 916436
  • Energieverbrauch: 8 kWh/1.000 h
  • Einsatzbereich: Decke
  • Farbwiedergabeindex: 97 Ra
  • Artikelnummer: 1002101
  • Zubehör: Dimmer excl
  • IP-Schutzart: IP20 / IP65
  • Ausstrahlungswinkel: 38 °
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Netzanschluss: Klemme an externem LED Treiber
  • Lichtstrom: 440 lm
  • Lichtfarbe: Amber bis warmweiß
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchtmittel: LED
  • Leistungsaufnahme: 7,3 W
  • LED kann ausgetauscht werden: Vom Fachmann austauschbar
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Nennstrom: 350 mA
  • Dimmbar: ja
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Farbe: schwarz
  • Montageart: Einbau Montage
  • Mit externem Konverter für 220-240V Wechselspannung auf 350mA Konstant-Gleichstrom.
  • Zubehör: Kabel incl
  • Material: Glas
  • Individuelle warme Lichtstimmungen von 1800 bis 3000 Kelvin (Amber bis warmweiß).
  • Zubehör: Stecker incl
  • Materialstärke Decke / Einbaufläche: max. 20mm, min. 15mm
  • Zubehör: Treiber incl
  • Schutzglas innenliegend.
    Frontseitiger IP65 Schutz vor Nässe und Fremdkörpern.
    Der eingebaute Teil der Leuchte ist IP20 geschützt.
  • Geeignet für Außenbereiche und Feuchträume.
  • Einbau mit Clipfedern
  • In drei Farbvarianten mit runder oder quadratischer Blende erhältlich.
  • Eine Lichtverteilungskurve zum betreffenden Produkt senden wir Ihnen auf Anfrage gern zu.
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 35,36*
€ 46,96*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 38,54*
€ 50,63*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 51,60*
€ 51,60*
€ 5,46*
ab € 41,40*
€ 54,45*
Frei Haus
ab € 42,81*
€ 55,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,60*
€ 61,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1002102
ab € 35,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.