Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Wand-/Deckenleuchte SENSER 18 CW, rund, IP20, weiß, 12W, 3000K, 880lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Wand-/Deckenleuchte SENSER 18 CW, rund, IP20, weiß, 12W, 3000K, 880lm
LED Wand-/Deckenleuchte SENSER 18 CW, rund, IP20, weiß, 12W, 3000K, 880lm
LED Wand-/Deckenleuchte SENSER 18 CW, rund, IP20, weiß, 12W, 3000K, 880lm
LED Wand-/Deckenleuchte SENSER 18 CW, rund, IP20, weiß, 12W, 3000K, 880lm
LED Wand-/Deckenleuchte SENSER 18 CW, rund, IP20, weiß, 12W, 3000K, 880lm
Artikel-Nr.:
     440-1003015
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1003015
EAN/GTIN:
     4024163232050
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

LED Wand-/Deckenleuchte SENSER 18 CW, rund, IP20, weiß, 12W, 3000K, 880lm

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Einsatzbereich: Decke
  • Artikelnummer: 1003015
  • Schutzklasse: 1
  • Produktart: Wand- und Deckenleuchte
  • Material: Aluminium
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 48000 Std.
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Nennstrom: sek. 0,35 A
  • Marke: SLV
  • Größe: Ø∕ H: 16,5∕ 3,5 cm
  • Leuchtentyp: Deckenleuchte
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • EPREL Nr.: 916358
  • Farbe: weiß
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Gewicht: 0,34 kg
  • IP-Schutzart: IP20
  • Lichtstrom: 880 lm
  • Leistungsaufnahme: 12 W
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Energieeffizienz-Klasse: E
  • Einsatzbereich: Wand
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 32,44*
€ 43,66*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 35,22*
€ 47,14*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 47,40*
€ 47,40*
€ 5,46*
ab € 38,13*
€ 50,67*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 39,91*
€ 52,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,40*
€ 56,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.