Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Pendelleuchte PANEL 60 DALI, rund, 42W, 110°, 3000K, 3150lm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Pendelleuchte PANEL 60 DALI, rund, 42W, 110°, 3000K, 3150lm, weiß
LED Pendelleuchte PANEL 60 DALI, rund, 42W, 110°, 3000K, 3150lm, weiß
LED Pendelleuchte PANEL 60 DALI, rund, 42W, 110°, 3000K, 3150lm, weiß
LED Pendelleuchte PANEL 60 DALI, rund, 42W, 110°, 3000K, 3150lm, weiß
Artikel-Nr.:
     440-1003044
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1003044
EAN/GTIN:
     4024163232340
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Lichtmanagement

LED Pendelleuchte PANEL 60 DALI, rund, 42W, 110°, 3000K, 3150lm, weiß

  • Marke: SLV
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Dimmbarkeit: DALI
  • Betriebsspannung: 100-277 V~
  • Größe: Ø∕ H: 60∕ 3,2 cm
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • EPREL Nr.: 916602
  • Farbe: weiß
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Gewicht: 4,6 kg
  • Leistungsaufnahme: 42 W
  • Lichtstrom: 3150 lm
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Nennstrom: sek. 1 A
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Pendellänge (kürzbar): 200 cm
  • Produktart: Pendelleuchte
  • Schutzklasse: 1
  • Rosettenform: rund
  • Artikelnummer: 1003044
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Material: Aluminium
  • Einsatzbereich: Decke
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Ausstrahlungswinkel: 110 °
  • Größe: Ø∕ H: 18∕ 5,5 cm
  • Material: Polymethylmethacrylat (PMMA)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 133,14*
€ 162,88*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 144,69*
€ 175,20*
€ 65,00*
ab € 144,84*
€ 175,97*
€ 5,95*
ab € 150,31*
€ 181,78*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 194,40*
€ 194,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,40*
€ 231,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1003045
ab € 143,22*
Ähnlich
SLV
1003046
ab € 143,12*
Ähnlich
SLV
1003047
ab € 133,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.