Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckeneinbauleuchte LED PANEL 620x620, 120°, 4000lm, UGR<19, weiß, 3000K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Deckeneinbauleuchte LED PANEL 620x620, 120°, 4000lm, UGR<19, weiß, 3000K
LED Deckeneinbauleuchte LED PANEL 620x620, 120°, 4000lm, UGR<19, weiß, 3000K
LED Deckeneinbauleuchte LED PANEL 620x620, 120°, 4000lm, UGR<19, weiß, 3000K
LED Deckeneinbauleuchte LED PANEL 620x620, 120°, 4000lm, UGR<19, weiß, 3000K
LED Deckeneinbauleuchte LED PANEL 620x620, 120°, 4000lm, UGR<19, weiß, 3000K
LED Deckeneinbauleuchte LED PANEL 620x620, 120°, 4000lm, UGR<19, weiß, 3000K
LED Deckeneinbauleuchte LED PANEL 620x620, 120°, 4000lm, UGR<19, weiß, 3000K
Artikel-Nr.:
     440-1003073
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1003073
EAN/GTIN:
     4024163232623
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte

LED Deckeneinbauleuchte LED PANEL 620x620, 120°, 4000lm, UGR<19, weiß, 3000K

  • Marke: SLV
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • UGR: < 19
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Montageart: Einbau Montage
  • Nennstrom: sek. 1,05 A
  • Produktart: Deckeneinbauleuchte
  • Schutzklasse: 3
  • Steckertyp: offenes Kabelende
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtstrom: 4000 lm
  • Material: Aluminium
  • Gewicht: 2,55 kg
  • Einbautiefe: 5 cm
  • Farbwiedergabeindex: 90 Ra
  • Farbe: weiß
  • EPREL Nr.: 916571
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Größe: L∕ B∕ H: 61,7∕ 61,7∕ 0,9 cm
  • Länge des Anschlußkabels: 150 cm
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Artikelnummer: 1003073
  • Einsatzbereich: Decke
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Material: Polystyrol (PS)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 83,39*
€ 104,00*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 90,27*
€ 112,02*
€ 65,00*
ab € 95,66*
€ 118,07*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 121,20*
€ 121,20*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 102,84*
€ 125,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,20*
€ 144,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
158799
ab € 8,36*
Zubehör
SLV
1002425
ab € 39,38*
Zubehör
SLV
464804
ab € 23,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.