Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckeneinbauleuchte NUMINOS DL S, 250mA, CRi >90, IP44 IK02, ohne BG, 8.6W 3000K 690lm 40°, UGR <19, Schwarz / Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Deckeneinbauleuchte NUMINOS DL S, 250mA, CRi >90, IP44 IK02, ohne BG, 8.6W 3000K 690lm 40°, UGR <19, Schwarz / Schwarz
LED Deckeneinbauleuchte NUMINOS DL S, 250mA, CRi >90, IP44 IK02, ohne BG, 8.6W 3000K 690lm 40°, UGR <19, Schwarz / Schwarz
LED Deckeneinbauleuchte NUMINOS DL S, 250mA, CRi >90, IP44 IK02, ohne BG, 8.6W 3000K 690lm 40°, UGR <19, Schwarz / Schwarz
LED Deckeneinbauleuchte NUMINOS DL S, 250mA, CRi >90, IP44 IK02, ohne BG, 8.6W 3000K 690lm 40°, UGR <19, Schwarz / Schwarz
LED Deckeneinbauleuchte NUMINOS DL S, 250mA, CRi >90, IP44 IK02, ohne BG, 8.6W 3000K 690lm 40°, UGR <19, Schwarz / Schwarz
LED Deckeneinbauleuchte NUMINOS DL S, 250mA, CRi >90, IP44 IK02, ohne BG, 8.6W 3000K 690lm 40°, UGR <19, Schwarz / Schwarz
Artikel-Nr.:
     440-1003796
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1003796
EAN/GTIN:
     4024163239462
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED Deckeneinbauleuchte NUMINOS DL S, 250mA, CRi >90, IP44 IK02, ohne BG, 8.6W 3000K 690lm 40°, UGR <19, Schwarz / Schwarz

  • IK-Stoßfestigkeitsgrad: IK02 bis 0,20 Joule
  • UGR: < 19
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Dimmbar: nein
  • Länge des Anschlußkabels: 10 cm
  • Zubehör: Reduzierring (siehe S. §2§)
  • Größe: Ø∕ H: 8∕ 5,2 cm
  • Konstantstrom: 250 mA
  • Ausstrahlungswinkel: 40 °
  • Farbwiedergabestufe: 1A
  • Form Leuchte: rund
  • Energieverbrauch: 9 kWh/1.000 h
  • Farbwiedergabeindex: 90 Ra
  • Einsatzbereich: Decke
  • Energieeffizienz-Klasse: E
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 6,8 cm
  • Einbautiefe: 5,5 cm
  • Gewicht: 0,166 kg
  • Marke: SLV
  • EPREL Nr.: 791815
  • Farbe: schwarz
  • Artikelnummer: 1003796
  • IP-Schutzart: IP20 / IP44
  • LED kann ausgetauscht werden: Vom Fachmann austauschbar
  • Leistungsaufnahme: 8,6 W
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstrom: 690 lm
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Material: Aluminium
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Montageart: Einbau Montage
  • Nennstrom: 250 mA
  • Netzanschluss: Spezial-Stecker an externes Netzgerät
    (Netzgerät primärseitig mit Schraubklemme)
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Deckeneinbauleuchte
  • Schutzklasse: 3
  • Steckertyp: Stecker
  • Stromaufnahme: 250 mA
  • Umgebungstemperatur: -20 … +40 °C
  • Hochwertiges LED Einbau-Downlight mit direkter Ausstrahlung aus der Serie NUMINOS.
  • Zubehör: Diffusor (siehe S. §3§)
  • Größe: sichtbarer Teil-Ø∕ H: 8,5∕ 0,3 cm
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich nur eingeschränkt geeignet
  • Material: Polycarbonat (PC)
  • Langlebige, wartungsfreie Verarbeitung.
  • Zubehör: Betriebsgerät excl
  • Erhältlich in 3 verschiedenen Ausstrahlungswinkeln und diversen Farb-Kombinationen von Blende und Reflektor.
  • Der Strahler ist mit entsprechendem 250mA Betriebsgerät dimmbar oder schaltbar
    (nicht im Lieferumfang, siehe Zubehör)
  • Für ein optionale Lichterlebnisse sind verschiedene Aufsätze erhältlich.
  • Geeignet für Bildschirm-Arbeitsplätze.
  • Farbkonsistenz. 3 SDCM - sehr geringe Abweichungen der Farbtemperatur bei Leuchten dieser Baureihe.
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 30,16*
€ 40,77*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 43,80*
€ 43,80*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 32,46*
€ 44,08*
€ 5,00*
ab € 35,13*
€ 47,35*
€ 3,90*
ab € 36,42*
€ 48,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,80*
€ 52,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1004055
ab € 16,80*
Zubehör
SLV
1004058
ab € 10,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.