Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckeneinbauleuchte OCULUS DL MOVE, DIM-TO-WARM 2000-3000K, 36-780lm, IP20, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Deckeneinbauleuchte OCULUS DL MOVE, DIM-TO-WARM 2000-3000K, 36-780lm, IP20, schwarz
LED Deckeneinbauleuchte OCULUS DL MOVE, DIM-TO-WARM 2000-3000K, 36-780lm, IP20, schwarz
LED Deckeneinbauleuchte OCULUS DL MOVE, DIM-TO-WARM 2000-3000K, 36-780lm, IP20, schwarz
LED Deckeneinbauleuchte OCULUS DL MOVE, DIM-TO-WARM 2000-3000K, 36-780lm, IP20, schwarz
LED Deckeneinbauleuchte OCULUS DL MOVE, DIM-TO-WARM 2000-3000K, 36-780lm, IP20, schwarz
LED Deckeneinbauleuchte OCULUS DL MOVE, DIM-TO-WARM 2000-3000K, 36-780lm, IP20, schwarz
LED Deckeneinbauleuchte OCULUS DL MOVE, DIM-TO-WARM 2000-3000K, 36-780lm, IP20, schwarz
Artikel-Nr.:
     440-1004668
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1004668
EAN/GTIN:
     4024163248181
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED Deckeneinbauleuchte OCULUS DL MOVE, DIM-TO-WARM 2000-3000K, 36-780lm, IP20, schwarz

  • Farbtemperatur: 2000 - 3000 K
  • Dimmbarkeit: dim to warm
  • Systemleistung: 10,5W
  • Stromaufnahme: 250 mA
  • Größe: Ø∕ H: 12∕ 7,3 cm
  • Ausstrahlungswinkel: 100 °
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Produktart: Deckeneinbauleuchte
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Montageart: Einbau Montage
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Std.
  • Material: Aluminium
  • Lichtstrom: 36-780 lm
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 10,8 cm
  • Einbautiefe: 8 cm
  • Gewicht: 0,55 kg
  • Farbwiedergabeindex: 90 Ra
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • EPREL Nr.: 916608
  • Marke: SLV
  • Artikelnummer: 1004668
  • Schutzklasse: 2
  • Farbe: schwarz
  • Einsatzbereich: Decke
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • IP-Schutzart: IP20
  • Material: Glas
  • Farbe: transparent
  • Energieeffizienz-Klasse: F
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 86,21*
€ 106,43*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 93,75*
€ 114,78*
€ 5,46*
ab € 101,42*
€ 122,89*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 125,40*
€ 125,40*
Frei Haus
ab € 105,34*
€ 127,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,40*
€ 149,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1004669
ab € 86,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.