Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Leuchtmittel QPAR111, GU10, 12W, 2700K, 670lm, CRI90, 55°, dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Leuchtmittel QPAR111, GU10, 12W, 2700K, 670lm, CRI90, 55°, dimmbar
LED-Leuchtmittel QPAR111, GU10, 12W, 2700K, 670lm, CRI90, 55°, dimmbar
LED-Leuchtmittel QPAR111, GU10, 12W, 2700K, 670lm, CRI90, 55°, dimmbar
Artikel-Nr.:
     440-1005297
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1005297
EAN/GTIN:
     4024163273336
Suchbegriffe:
LED GU10
LED Leuchtmittel GU10
LED Leuchtmittel Sockel GU10
LED Hochvolt Reflektorlampe

LED-Leuchtmittel QPAR111, GU10, 12W, 2700K, 670lm, CRI90, 55°, dimmbar

  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • EPREL Nr.: 1304072
  • Marke: SLV
  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt, Phasenanschnitt
  • Ausstrahlungswinkel: 55 °
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: Ø∕ B∕ H: 11∕ 11∕ 7 cm
  • Dimmbar: ja
  • Energieverbrauch: 12 kWh/1.000 h
  • Farbe: aluminium
  • Farbwiedergabeindex: 90 Ra
  • Gewicht: 0,19 kg
  • IP-Schutzart: IP20
  • Kolbenform: QPAR111
  • Leistungsaufnahme: 12 W
  • Lichtausbeute: 56 lm/W
  • Lichtstrom: 670 lm
  • Material: Aluminium
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 40000 Std.
  • Nennstrom: 0,05 A
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Produktart: LED Reflektorlampe QPAR111
  • Schaltzyklen: 20000
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Umgebungstemperatur: -20 - 40 °C
  • Farbkonsistenz: 6 SDCM
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Artikelnummer: 1005297
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 35,14*
€ 47,28*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 37,79*
€ 50,76*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 51,00*
€ 51,00*
€ 5,00*
ab € 40,80*
€ 54,30*
Frei Haus
ab € 42,36*
€ 55,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,00*
€ 60,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1005298
ab € 35,18*
Ähnlich
SLV
1005299
ab € 35,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.