Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Bodeneinbauleuchte DASAR FLAT 120, IP67 / IP65, Edelstahl 304, begehbar, 7W 3000K 520lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Bodeneinbauleuchte DASAR FLAT 120, IP67 / IP65, Edelstahl 304, begehbar, 7W 3000K 520lm
LED Bodeneinbauleuchte DASAR FLAT 120, IP67 / IP65, Edelstahl 304, begehbar, 7W 3000K 520lm
LED Bodeneinbauleuchte DASAR FLAT 120, IP67 / IP65, Edelstahl 304, begehbar, 7W 3000K 520lm
LED Bodeneinbauleuchte DASAR FLAT 120, IP67 / IP65, Edelstahl 304, begehbar, 7W 3000K 520lm
LED Bodeneinbauleuchte DASAR FLAT 120, IP67 / IP65, Edelstahl 304, begehbar, 7W 3000K 520lm
LED Bodeneinbauleuchte DASAR FLAT 120, IP67 / IP65, Edelstahl 304, begehbar, 7W 3000K 520lm
LED Bodeneinbauleuchte DASAR FLAT 120, IP67 / IP65, Edelstahl 304, begehbar, 7W 3000K 520lm
LED Bodeneinbauleuchte DASAR FLAT 120, IP67 / IP65, Edelstahl 304, begehbar, 7W 3000K 520lm
LED Bodeneinbauleuchte DASAR FLAT 120, IP67 / IP65, Edelstahl 304, begehbar, 7W 3000K 520lm
Artikel-Nr.:
     440-1006106
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1006106
EAN/GTIN:
     4024163262071
Suchbegriffe:
Außen-Bodeneinbauleuchte
Außen-Bodeneinbaustrahler
Außenbodeneinbauleuchte
Außenbodeneinbaustrahler

LED Bodeneinbauleuchte DASAR FLAT 120, IP67 / IP65, Edelstahl 304, begehbar, 7W 3000K 520lm

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Bodeneinbauleuchte
  • Schutzklasse: 1
  • Steckertyp: offenes Kabelende
  • Umgebungstemperatur: -20 ... +35 °C
  • Starrer Bodeneinbaustrahler für den Außenbereich für wechselbare GU10 Leuchtmittel.
  • Energieeffizienz-Klasse: D
  • Einsatzbereich: Boden
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Lichtstrom: 520 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Montageart: Einbau Montage
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Marke: SLV
  • Gewichtbelastbarkeit: 500 kg
  • Gewicht: 0,73 kg
  • Form Leuchte: rund
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbe: edelstahl
  • EPREL Nr.: 916531
  • Artikelnummer: 1006106
  • Nennstrom: 350 mA
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Material: Edelstahl
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Netzanschluss: offenes Kabelende
  • Lichtausbeute: 74,2857 lm/W
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: Gesamt-Ø∕ T: 12∕ 8 cm
  • Dimmbar: nein
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 10,6 cm
  • IP-Schutzart: IP65 / IP67
  • Lampentyp: LED fest verbaut
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leistungsaufnahme: 7 W
  • Leuchtmittel: LED fest verbaut
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Einbautiefe: 8 cm
  • Stabile Konstruktion aus Edelstahl 304, Aluminium und teilsatiniertem Glas.
  • Größe: Blende-Ø∕ H: 12∕ 0,3 cm
  • Begehbar / befahrbar bis zu 500 Kilogramm.
  • Mit integrierter langlebiger LED und Treiber - fertig für den direkten Anschluss.an 230V Netzspannung
  • Weitere Artikel der Serie DASAR erhältlich.
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 62,62*
€ 77,75*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 67,77*
€ 83,45*
€ 5,46*
ab € 73,07*
€ 90,05*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 90,60*
€ 90,60*
Frei Haus
ab € 75,29*
€ 92,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,60*
€ 107,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1006107
ab € 62,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.