Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckeneinbauleuchte HORN double QPAR51, 25W, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckeneinbauleuchte HORN double QPAR51, 25W, schwarz
Deckeneinbauleuchte HORN double QPAR51, 25W, schwarz
Deckeneinbauleuchte HORN double QPAR51, 25W, schwarz
Deckeneinbauleuchte HORN double QPAR51, 25W, schwarz
Artikel-Nr.:
     440-1006121
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1006121
EAN/GTIN:
     4024163261920

Deckeneinbauleuchte HORN double QPAR51, 25W, schwarz

  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: schwarz
  • Einbautiefe: 12 cm
  • Einbauöffnung Rechteck Länge: 16,7 cm
  • Einbauöffnung Rechteck Breite: 9,7 cm
  • Leistungsaufnahme: 25 W
  • Montageart: Einbau Montage
  • Artikelnummer: 1006121
  • Größe: L∕ B∕ H: 17,5∕ 10,5∕ 11 cm
  • Marke: SLV
  • Material: Aluminium
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Deckeneinbauleuchte
  • Schutzklasse: 2
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Einsatzbereich: Decke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 45,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.