Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Wand-/Deckenleuchte FLOODI S, 100°, 9,3W, 3000K, 1040lm, anthrazit/transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Wand-/Deckenleuchte FLOODI S, 100°, 9,3W, 3000K, 1040lm, anthrazit/transparent
LED Wand-/Deckenleuchte FLOODI S, 100°, 9,3W, 3000K, 1040lm, anthrazit/transparent
LED Wand-/Deckenleuchte FLOODI S, 100°, 9,3W, 3000K, 1040lm, anthrazit/transparent
Artikel-Nr.:
     440-1006191
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1006191
EAN/GTIN:
     4024163262620
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

LED Wand-/Deckenleuchte FLOODI S, 100°, 9,3W, 3000K, 1040lm, anthrazit/transparent

  • Lichtausbeute: 111,828 lm/W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leistungsaufnahme: 9,3 W
  • IP-Schutzart: IP65
  • Gewicht: 0,22 kg
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Farbe: anthrazit
  • EPREL Nr.: 954790
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Energieeffizienz-Klasse: E
  • Größe: L∕ B∕ H: 9,5∕ 2,8∕ 16 cm
  • Marke: SLV
  • Ausstrahlungswinkel: 100 °
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Schwenkbereich: 180 °
  • Produktart: Wandleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Material: aluminium
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 40000 Std.
  • Lichtstrom: 1040 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Artikelnummer: 1006191
  • Schutzklasse: 1
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Einsatzbereich: Wand
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 12,42*
€ 17,74*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 18,00*
€ 18,00*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,44*
€ 19,16*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 14,22*
€ 20,22*
€ 5,46*
ab € 14,51*
€ 20,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
143221
ab € 30,65*
Ähnlich
SLV
143230
ab € 1,60*
Ähnlich
SLV
143231
ab € 5,84*
Ähnlich
SLV
143151
ab € 2,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.