Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenaufbauleuchte ASTO TUBE, zylindrisch, 2x GU10, max. 10W, IP20, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Deckenaufbauleuchte ASTO TUBE, zylindrisch, 2x GU10, max. 10W, IP20, weiß
Deckenaufbauleuchte ASTO TUBE, zylindrisch, 2x GU10, max. 10W, IP20, weiß
Deckenaufbauleuchte ASTO TUBE, zylindrisch, 2x GU10, max. 10W, IP20, weiß
Deckenaufbauleuchte ASTO TUBE, zylindrisch, 2x GU10, max. 10W, IP20, weiß
Deckenaufbauleuchte ASTO TUBE, zylindrisch, 2x GU10, max. 10W, IP20, weiß
Deckenaufbauleuchte ASTO TUBE, zylindrisch, 2x GU10, max. 10W, IP20, weiß
Deckenaufbauleuchte ASTO TUBE, zylindrisch, 2x GU10, max. 10W, IP20, weiß
Deckenaufbauleuchte ASTO TUBE, zylindrisch, 2x GU10, max. 10W, IP20, weiß
Deckenaufbauleuchte ASTO TUBE, zylindrisch, 2x GU10, max. 10W, IP20, weiß
Artikel-Nr.:
     440-1006426
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1006426
EAN/GTIN:
     4024163266147
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

Deckenaufbauleuchte ASTO TUBE, zylindrisch, 2x GU10, max. 10W, IP20, weiß

  • Marke: SLV
  • Schwenkbereich: 90 °
  • Anzahl Leuchtmittel: 2
  • Größe: L∕ B∕ H: 25∕ 10∕ 17 cm
  • Drehbereich: 350 °
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: weiß
  • Gewicht: 0,817 kg
  • Leuchtmittel: LED GU10 51mm
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Produktart: Deckenleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Material: Aluminium
  • IP-Schutzart: IP20
  • Schutzklasse: 1
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Artikelnummer: 1006426
  • Größe: Rosette-L∕ B∕ H: 25∕ 10∕ 3 cm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 39,29*
€ 52,01*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 42,62*
€ 56,11*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 57,00*
€ 57,00*
€ 5,46*
ab € 45,66*
€ 60,21*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 48,20*
€ 62,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,00*
€ 67,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005076
ab € 3,15*
Zubehör
SLV
1005079
ab € 3,15*
Zubehör
SLV
1005082
ab € 3,14*
Zubehör
SLV
1005273
ab € 4,15*
Zubehör
SLV
1006450
ab € 1,68*
Zubehör
SLV
1006451
ab € 1,67*
Zubehör
SLV
1006449
ab € 1,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.