Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenaufbauleuchte ASTO TUBE, zylindrisch, 1x GU10, max. 10W, IP20, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenaufbauleuchte ASTO TUBE, zylindrisch, 1x GU10, max. 10W, IP20, schwarz
Deckenaufbauleuchte ASTO TUBE, zylindrisch, 1x GU10, max. 10W, IP20, schwarz
Deckenaufbauleuchte ASTO TUBE, zylindrisch, 1x GU10, max. 10W, IP20, schwarz
Deckenaufbauleuchte ASTO TUBE, zylindrisch, 1x GU10, max. 10W, IP20, schwarz
Deckenaufbauleuchte ASTO TUBE, zylindrisch, 1x GU10, max. 10W, IP20, schwarz
Deckenaufbauleuchte ASTO TUBE, zylindrisch, 1x GU10, max. 10W, IP20, schwarz
Deckenaufbauleuchte ASTO TUBE, zylindrisch, 1x GU10, max. 10W, IP20, schwarz
Deckenaufbauleuchte ASTO TUBE, zylindrisch, 1x GU10, max. 10W, IP20, schwarz
Deckenaufbauleuchte ASTO TUBE, zylindrisch, 1x GU10, max. 10W, IP20, schwarz
Artikel-Nr.:
     440-1006439
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1006439
EAN/GTIN:
     4024163266017
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

Deckenaufbauleuchte ASTO TUBE, zylindrisch, 1x GU10, max. 10W, IP20, schwarz

  • Marke: SLV
  • Größe: Ø∕ L∕ B∕ H: 7∕ 7∕ 7∕ 15,5 cm
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: schwarz
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Produktart: Deckenleuchte
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Leuchtmittel: LED GU10 51mm
  • Gewicht: 0,278 kg
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Material: Aluminium
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • IP-Schutzart: IP20
  • Schutzklasse: 1
  • Artikelnummer: 1006439
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 20,56*
€ 28,51*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 30,00*
€ 30,00*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,47*
€ 30,76*
€ 5,46*
ab € 24,18*
€ 33,03*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 25,34*
€ 34,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.