Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbauschiene TRACK 48V, DALI, tief, 3m, IP20, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufbauschiene TRACK 48V, DALI, tief, 3m, IP20, schwarz
Aufbauschiene TRACK 48V, DALI, tief, 3m, IP20, schwarz
Aufbauschiene TRACK 48V, DALI, tief, 3m, IP20, schwarz
Aufbauschiene TRACK 48V, DALI, tief, 3m, IP20, schwarz
Aufbauschiene TRACK 48V, DALI, tief, 3m, IP20, schwarz
Aufbauschiene TRACK 48V, DALI, tief, 3m, IP20, schwarz
Aufbauschiene TRACK 48V, DALI, tief, 3m, IP20, schwarz
Aufbauschiene TRACK 48V, DALI, tief, 3m, IP20, schwarz
Artikel-Nr.:
     440-1006553
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1006553
EAN/GTIN:
     4024163271936
Suchbegriffe:
Stromschiene
slv stromschiene
stromschiene

Aufbauschiene TRACK 48V, DALI, tief, 3m, IP20, schwarz

  • Dimmbarkeit: DALI
  • Marke: SLV
  • Betriebsspannung: 48 V=
  • Größe: L∕ B∕ H: 300∕ 2,62∕ 4,72 cm
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: schwarz
  • Gewicht: 2,19 kg
  • IP-Schutzart: IP20
  • Material: Aluminium
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: 3-Phasen Aufbauschiene
  • Schutzklasse: 3
  • Stromaufnahme: 16 A
  • Artikelnummer: 1006553
  • Dimmbar: ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 70,18*
€ 88,20*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 76,02*
€ 95,52*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 102,00*
€ 102,00*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 89,73*
€ 111,89*
6 Tage
100
Frei Haus
ab € 170,39*
€ 205,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,00*
€ 121,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1006541
ab € 20,19*
Ähnlich
SLV
1006543
ab € 34,70*
Ähnlich
SLV
1006545
ab € 54,80*
Ähnlich
SLV
1006547
ab € 74,53*
Ähnlich
SLV
1006549
ab € 24,33*
Ähnlich
SLV
1006551
ab € 47,21*
Ähnlich
SLV
1006555
ab € 94,00*
Ähnlich
SLV
1006557
ab € 32,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.