Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbauschiene TRACK 48V, DALI, 4m, IP20, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbauschiene TRACK 48V, DALI, 4m, IP20, schwarz
Einbauschiene TRACK 48V, DALI, 4m, IP20, schwarz
Einbauschiene TRACK 48V, DALI, 4m, IP20, schwarz
Einbauschiene TRACK 48V, DALI, 4m, IP20, schwarz
Einbauschiene TRACK 48V, DALI, 4m, IP20, schwarz
Einbauschiene TRACK 48V, DALI, 4m, IP20, schwarz
Einbauschiene TRACK 48V, DALI, 4m, IP20, schwarz
Einbauschiene TRACK 48V, DALI, 4m, IP20, schwarz
Artikel-Nr.:
     440-1006563
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1006563
EAN/GTIN:
     4024163271837
Suchbegriffe:
Stromschiene
slv stromschiene
stromschiene

Einbauschiene TRACK 48V, DALI, 4m, IP20, schwarz

  • Dimmbarkeit: DALI
  • Marke: SLV
  • Stromaufnahme: 16 A
  • Schutzklasse: 3
  • Artikelnummer: 1006563
  • Betriebsspannung: 48 V=
  • Größe: L∕ B∕ H: 400∕ 7,4∕ 4,7 cm
  • Dimmbar: ja
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: schwarz
  • Gewicht: 4,192 kg
  • Einbautiefe: 3,3 cm
  • Einbauöffnung Rechteck Länge: 400 cm
  • Einbauöffnung Rechteck Breite: 4,6 cm
  • IP-Schutzart: IP20
  • Material: Aluminium
  • Montageart: Einbau Montage
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: 3-Phasen Einbauschiene
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 105,91*
€ 132,19*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 114,98*
€ 142,16*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 153,60*
€ 153,60*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 135,70*
€ 165,08*
13 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 261,04*
€ 306,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,60*
€ 182,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1006565
ab € 5,89*
Zubehör
SLV
1006567
ab € 5,90*
Zubehör
SLV
1006573
ab € 12,02*
Zubehör
SLV
1006571
ab € 11,18*
Zubehör
SLV
1006569
ab € 8,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.