Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endeinspeiser TRACK 48V, DALI, links, IP20, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Endeinspeiser TRACK 48V, DALI, links, IP20, schwarz
Endeinspeiser TRACK 48V, DALI, links, IP20, schwarz
Endeinspeiser TRACK 48V, DALI, links, IP20, schwarz
Artikel-Nr.:
     440-1006565
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1006565
EAN/GTIN:
     4024163271813
Suchbegriffe:
Stromschiene
stromschiene

Endeinspeiser TRACK 48V, DALI, links, IP20, schwarz

  • Dimmbarkeit: DALI
  • Marke: SLV
  • Stromaufnahme: 16 A
  • Artikelnummer: 1006565
  • Betriebsspannung: 48 V=
  • Größe: L∕ B∕ H: 9,7∕ 1,6∕ 1,9 cm
  • Dimmbar: ja
  • Farbe: schwarz
  • Gewicht: 0,02 kg
  • IP-Schutzart: IP20
  • Material: Polycarbonat (PC)
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: 3-Phasen Einspeiser
  • Schutzklasse: 3
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 8,40*
€ 8,40*
€ 8,50*
ab € 5,92*
€ 8,61*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,39*
€ 9,30*
€ 5,00*
ab € 6,89*
€ 9,99*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,52*
€ 10,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1006566
ab € 5,91*
Ähnlich
SLV
1006567
ab € 5,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.