Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L-Verbinder für Aufbauschiene TRACK 48V, Standard, mechanisch, links, IP20, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
L-Verbinder für Aufbauschiene TRACK 48V, Standard, mechanisch, links, IP20, weiß
L-Verbinder für Aufbauschiene TRACK 48V, Standard, mechanisch, links, IP20, weiß
Artikel-Nr.:
     440-1006576
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1006576
EAN/GTIN:
     4024163271707
Suchbegriffe:
Eckverbinder Stromschiene
Stromschienen Eckverbinder
eckverbinder stromschiene

L-Verbinder für Aufbauschiene TRACK 48V, Standard, mechanisch, links, IP20, weiß

  • Marke: SLV
  • Einsatzbereich: Decke
  • Artikelnummer: 1006576
  • Produktart: 3-Phasen L-Verbinder
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Material: Aluminium
  • IP-Schutzart: IP20
  • Gewicht: 0,114 kg
  • Farbe: weiß
  • Größe: L∕ B∕ H: 7,1∕ 7,1∕ 2,19 cm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 12,60*
€ 12,60*
€ 8,50*
ab € 8,70*
€ 12,69*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,42*
€ 13,64*
€ 5,46*
ab € 10,16*
€ 14,59*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11,11*
€ 15,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1006575
ab € 8,73*
Ähnlich
SLV
1006578
ab € 8,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.