Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelabhängung für TRACK 48V, 3m Drahtseil, IP20, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pendelabhängung für TRACK 48V, 3m Drahtseil, IP20, schwarz
Pendelabhängung für TRACK 48V, 3m Drahtseil, IP20, schwarz
Pendelabhängung für TRACK 48V, 3m Drahtseil, IP20, schwarz
Artikel-Nr.:
     440-1006607
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1006607
EAN/GTIN:
     4024163271394
Suchbegriffe:
12V-Seilsystem-Montagematerial
Drahtseil
Stahldrahtseil
Stahlseil

Pendelabhängung für TRACK 48V, 3m Drahtseil, IP20, schwarz

  • Marke: SLV
  • Produktart: 3-Phasen Pendelabhängung
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Material: Stahl
  • IP-Schutzart: IP20
  • Gewicht: 0,095 kg
  • Artikelnummer: 1006607
  • Farbe: schwarz
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 10,80*
€ 10,80*
€ 8,50*
ab € 7,55*
€ 10,93*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,16*
€ 11,84*
€ 5,00*
ab € 8,80*
€ 12,79*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,61*
€ 13,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1006605
ab € 7,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.